Wurth_tuotekuvasto

4 PP = Polypropeeni Ms Alu A mm A mm A mm B mm B mm SFS 4429 standardin mukaan yhteensopivat Vaihtokelpoisia muiden nokkavipuliittimien kanssa Liittimissä NBR-tiiviste Tyyppi A: Urosliitin sisäkierteellä Sisäkierre BSP (G) PPA050IBC-liittimessä IBC-kontteihin sopiva ”harva kierre” Koodi Koko Ulko- mitta A Mate- riaali Tuote n:o ALA020 3/4” 32 Alu 5971 001 020 ALA025 1” 36,5 Alu 5971 001 025 ALA032 1 1/4” 45,5 Alu 5971 001 032 ALA040 1 1/2” 53,5 Alu 5971 001 040 ALA050 2” 63 Alu 5971 001 050 ALA065 2 1/2” 76 Alu 5971 001 065 ALA080 3” 91 Alu 5971 001 080 ALA100 4” 119,5 Alu 5971 001 100 ALA125 5” 144,5 Alu 5971 001 125 ALA150 6” 175 Alu 5971 001 150 PRA025 1” 36,5 Ms 5971 003 025 PRA032 1 1/4” 45,5 Ms 5971 003 032 PRA040 1 1/2” 53,5 Ms 5971 003 040 PRA050 2” 63 Ms 5971 003 050 PRA065 2 1/2” 76 Ms 5971 003 065 PRA080 3” 91 Ms 5971 003 080 PRA100 4” 119,5 Ms 5971 003 100 PPA025 1” 36,5 PP 5971 004 025 PPA050 2” 63 PP 5971 004 050 PPA080 3” 91 PP 5971 004 080 PPA050IBC 2” 63 PP 5971 004 051 SSA013 1/2” 24 AISI 316 5971 002 013 SSA020 3/4” 32 AISI 316 5971 002 020 SSA025 1” 36,5 AISI 316 5971 002 025 SSA032 1 1/4” 45,5 AISI 316 5971 002 032 SSA040 1 1/2” 53,5 AISI 316 5971 002 040 SSA050 2” 63 AISI 316 5971 002 050 SSA065 2 1/2” 76 AISI 316 5971 002 065 SSA080 3” 91 AISI 316 5971 002 080 SSA100 4” 119,5 AISI 316 5971 002 100 Tyyppi B: Naarasliitin ulkokierteellä Ulkokierre BSP (R) Koodi Koko Sisä- mitta B Mate- riaali Tuote n:o ALB020 3/4” 32,4 Alu 5971 005 020 ALB025 1” 37,3 Alu 5971 005 025 ALB032 1 1/4” 46 Alu 5971 005 032 ALB040 1 1/2” 54 Alu 5971 005 040 ALB050 2” 63,8 Alu 5971 005 050 ALB065 2 1/2” 76,5 Alu 5971 005 065 ALB080 3” 92,2 Alu 5971 005 080 ALB100 4” 120,3 Alu 5971 005 100 PRB050 2” 63,8 Ms 5971 008 050 SSB013 1/2” 24,5 AISI 316 5971 006 013 SSB020 3/4” 32,4 AISI 316 5971 006 020 SSB025 1” 37,3 AISI 316 5971 006 025 SSB032 1 1/4” 46 AISI 316 5971 006 032 SSB040 1 1/2” 54 AISI 316 5971 006 040 SSB050 2” 63,8 AISI 316 5971 006 050 SSB065 2 1/2” 76,5 AISI 316 5971 006 065 SSB080 3” 92,2 AISI 316 5971 006 080 SSB100 4” 120,3 AISI 316 5971 006 100 ARESLOC - nokkavipuliittimet SFS 4429 standardin mukaan yhteensopivat Vaihtokelpoisia muiden nokkavipuliittimien kanssa Liittimissä NBR-tiiviste

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=