Wurth_tuotekuvasto
5 Tyyppi C: Naarasliitin letkuyhteellä SSCL-liitin turvalukittavilla kahvoilla Koodi Liitin koko Karan koko Mate- riaali Tuote n:o ALC020 3/4” 3/4” Alu 5971 010 020 ALC025 1” 1” Alu 5971 010 025 ALC032 1 1/4” 1 1/4” Alu 5971 010 032 ALC040 1 1/2” 1 1/2” Alu 5971 010 040 ALC050 2” 2” Alu 5971 010 050 ALC065 2 1/2” 2 1/2” Alu 5971 010 065 ALC080 3” 3” Alu 5971 010 080 ALC100 4” 4” Alu 5971 010 100 ALC125 5” 5” Alu 5971 010 125 ALC150 6” 6” Alu 5971 010 150 PRC025 1” 1” Ms 5971 014 025 PRC032 1 1/4” 1 1/4” Ms 5971 014 032 PRC040 1 1/2” 1 1/2” Ms 5971 014 040 PRC050 2” 2” Ms 5971 014 050 PRC080 3” 3” Ms 5971 014 080 PPC025 1” 1” PP 5971 015 025 PPC050 2” 2” PP 5971 015 050 PPC080 3” 3” PP 5971 015 080 SSC013 1/2” 1/2” AISI 316 5971 011 013 SSC020 3/4” 3/4” AISI 316 5971 011 020 SSC025 1” 1” AISI 316 5971 011 025 SSC032 1 1/4” 1 1/4” AISI 316 5971 011 032 SSC040 1 1/2” 1 1/2” AISI 316 5971 011 040 SSC050 2” 2” AISI 316 5971 011 050 SSC065 2 1/2” 2 1/2” AISI 316 5971 011 065 SSC080 3” 3” AISI 316 5971 011 080 SSC100 4” 4” AISI 316 5971 011 100 SSCL025 1” 1” AISI 316 5971 012 025 SSCL040 1 1/2” 1 1/2” AISI 316 5971 012 040 SSCL050 2” 2” AISI 316 5971 012 050 SSCL080 3” 3” AISI 316 5971 012 080 ARESLOC - nokkavipuliittimet SSCL
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=