Wurth_tuotekuvasto
2.85 Kalei-puristemutteri Kalei-puristusmutterin avulla työkappale voidaan varustaa kierteellä 1 mm levypaksuudesta alkaen. Ei pistehitsausta eikä niittausta. Sopii normaaliin porattuun tai puristettuun reikään. Kalei voidaan asentaa vasaraa, mekaanista-, pneumaattista- tai hydraulista puristinta käyttäen. Mutterin kauluksen muotoilun ansiosta se pureutuu materiaaliin lujasti. 1.Keskitä Kalei-puristemutteri porattuun tai puristettuun reikään. Reiän täytyy vastata pienintä kauluksen halkaisijaa. H11 toleranssi. 2. Kalei-puristemutteri on asennettu. Mutterin kaulus koko korkeudeltaan, on nyt tukevasti materiaalissa. Kauluksen rihlaus takaa hyvän pitävyyden. 3. Ruuvi asennetaan aina kauluksen puolelta. Kun ruuvi on kiristetty, Kalei-puristemutteri on lopullisesti kiinnitetty materiaaliin. d1 AV h2mm h1 Pora Teräs/ Sinkitty M3 5,5 3,0 1,8 4,5 0385 00213 5,5 3,0 0,9 4,5 0385 0023 M4 7 4,5 1,8 5,5 0385 00214 7 3,2 0,9 5,5 0385 0024 M5 8 5,0 1,8 6,5 0385 00215 8 4,0 0,9 6,5 0385 0025 M6 10 5,0 1,8 8,0 0385 00216 10 5,0 0,9 8,0 0385 0026 M8 13 6,5 1,9 10,0 0385 00218 M10 15 8,0 1,9 12,5 0385 00210 M12 17 10 2,9 14,5 0385 00212 1 2 3 Kuusioruuveille Ø Avainväli mm Musta RAL 9005 Valkoinen RAL 9010 Harmaa RAL 7001 M6 10 0590 06 0590 006 0590 096 M8 13 0590 08 0590 008 0590 098 M10 17 0590 010 0590 001 0 0590 091 0 M12 19 0590 012 0590 001 2 0590 091 6 Kuusioruuveille/muttereille DIN ja ISO standardien mukaisen avainvälimitoituksen mukaan Materiaali polyetyleeni (ei uv--suojattu) Käyttölämpötilat -50° ...+60°C lyhytaikaisesti ilman mekaanista rasitusta +80°C Peitehatut kuusioruuveille ja muttereille
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=