Wurth_tuotekuvasto
6 SSDL B mm A mm Tyyppi D: Naarasliitin sisäkierteellä Sisäkierre BSP (G) SSDL-liitin turvalukittavilla kahvoilla Tyyppi E: Urosliitin letkuyhteellä Koodi Koko Ulko- mitta A Mate- riaali Tuote n:o ALE020 3/4” 32 Alu 5971 021 020 ALE025 1” 36,5 Alu 5971 021 025 ALE032 1 1/4” 45,5 Alu 5971 021 032 ALE040 1 1/2” 53,5 Alu 5971 021 040 ALE050 2” 63 Alu 5971 021 050 ALE065 2 1/2” 76 Alu 5971 021 065 ALE080 3” 91 Alu 5971 021 080 ALE100 4” 119,5 Alu 5971 021 100 ALE125 5” 144,5 Alu 5971 021 125 ALE150 6” 175 Alu 5971 021 150 PRE050 2” 63 Ms 5971 024 050 PRE080 3” 91 Ms 5971 024 080 PPE050 2” 63 Polypropeeni 5971 025 050 PPE080 3” 91 Polypropeeni 5971 025 080 SSE013 1/2” 24 AISI 316 5971 022 013 SSE020 3/4” 32 AISI 316 5971 022 020 SSE025 1” 36,5 AISI 316 5971 022 025 SSE032 1 1/4” 45,5 AISI 316 5971 022 032 SSE040 1 1/2” 53,5 AISI 316 5971 022 040 SSE050 2” 63 AISI 316 5971 022 050 SSE065 2 1/2” 76 AISI 316 5971 022 065 SSE080 3” 91 AISI 316 5971 022 080 SSE100 4” 119,5 AISI 316 5971 022 100 SSE150 6” 175 AISI 316 5971 022 150 Koodi Koko Sisä- mitta B Mate- riaali Tuote n:o ALD020 3/4” 32,4 Alu 5971 016 020 ALD025 1” 37,3 Alu 5971 016 025 ALD032 1 1/4” 46 Alu 5971 016 032 ALD040 1 1/2” 54 Alu 5971 016 040 ALD050 2” 63,8 Alu 5971 016 050 ALD065 2 1/2” 76,5 Alu 5971 016 065 ALD080 3” 92,2 Alu 5971 016 080 ALD100 4” 120,3 Alu 5971 016 100 ALD125 5” 145,2 Alu 5971 016 125 ALD150 6” 175,8 Alu 5971 016 150 PRD025 1” 37,3 Ms 5971 019 025 PRD050 2” 63,8 Ms 5971 019 050 PRD080 3” 92,2 Ms 5971 019 080 PRD100 4” 120,3 Ms 5971 019 100 PPD050 2” 63,8 Polypropeeni 5971 020 050 PPD080 3” 92,2 Polypropeeni 5971 020 080 SSD013 1/2” 24,5 AISI 316 5971 017 013 SSD020 3/4” 32,4 AISI 316 5971 017 020 SSD025 1” 37,3 AISI 316 5971 017 025 SSD032 1 1/4” 46 AISI 316 5971 017 032 SSD040 1 1/2” 54 AISI 316 5971 017 040 SSD050 2” 63,8 AISI 316 5971 017 050 SSD065 2 1/2” 76,5 AISI 316 5971 017 065 SSD080 3” 92,2 AISI 316 5971 017 080 SSD100 4” 120,3 AISI 316 5971 017 100 SSDL025 1” 37,3 AISI 316 5971 018 025 SSDL040 1 1/2” 54 AISI 316 5971 018 040 SSDL050 2” 63,8 AISI 316 5971 018 050 SSDL080 3” 92,2 AISI 316 5971 018 080 SSDL100 4” 120,3 AISI 316 5971 018 100 ARESLOC - nokkavipuliittimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=