Wurth_tuotekuvasto
8 Koodi Koko Ulko- mitta A Mate- riaali Tuote n:o SSC020KB 3/4” 3/4” AISI 316 5971 013 020 SSC025KB 1” 1” AISI 316 5971 013 025 SSC032KB 1 1/4” 1 1/4” AISI 316 5971 013 032 SSC038KB 1 1/2” 1 1/2” AISI 316 5971 013 038 SSC050KB 2” 2” AISI 316 5971 013 050 SSC080KB 3” 3” AISI 316 5971 013 080 Koodi Koko Mate- riaali Tuote n:o SSCL025KB 1" AISI 316 5971 013 026 SSCL050KB 2" AISI 316 5971 013 051 SSCL080KB 3" AISI 316 5971 013 081 ARESLOC - nokkavipuliittimet EN 14420-7 nokkavipuliittimet Elektrolyyttisesti kiilloitettu AISI 316 FKM-tiiviste EN 14420-3 panta kiinnitykseen (”klämppi”) Koodi Koko Ulko- mitta A Mate- riaali Tuote n:o SSE020KB 3/4” 32 AISI 316 5971 023 020 SSE025KB 1” 36,5 AISI 316 5971 023 025 SSE032KB 1 1/4” 45,5 AISI 316 5971 023 032 SSE038KB 1 1/2” 53,5 AISI 316 5971 023 038 SSE050KB 2” 63 AISI 316 5971 023 050 SSE080KB 3” 91 AISI 316 5971 023 080
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=