Wurth_tuotekuvasto

9 Tyyppi DP: tulppa naarasliittimelle Koodi Koko Materiaali Tuote n:o ALDP020 3/4” Alu 5971 035 020 ALDP025 1” Alu 5971 035 025 ALDP032 1 1/4” Alu 5971 035 032 ALDP040 1 1/2” Alu 5971 035 040 ALDP050 2” Alu 5971 035 050 ALDP065 2 1/2” Alu 5971 035 065 ALDP080 3” Alu 5971 035 080 ALDP100 4” Alu 5971 035 100 PRDP050 2” Ms 5971 038 050 PRDP080 3” Ms 5971 038 080 PPDP020 3/4” Polypropeeni 5971 039 029 PPDP050 2” Polypropeeni 5971 039 050 PPDP080 3” Polypropeeni 5971 039 080 SSDP025 1” AISI 316 5971 037 025 SSDP032 1 1/4” AISI 316 5971 037 032 SSDP040 1 1/2” AISI 316 5971 037 040 SSDP050 2” AISI 316 5971 037 050 SSDP065 2 1/2” AISI 316 5971 037 065 SSDP080 3” AISI 316 5971 037 080 SSDP100 4” AISI 316 5971 037 100 ARESLOC - nokkavipuliittimet ARESLOC -tulppa kantokahvalla Antistaatisesta polypropeenista valmistettu kevyt ja iskunkestävä tulppa kantokahvalla. Liittimen ulkoreunaa kiertää kumireunus joka suojaa tulppaa ja liitintä esim. tippumisesta aiheutuvalta iskulta. Liittimen isosta kahvasta saa otteen hanskatkin kädessä. Koodi Koko Materiaali Tuote n:o PPDPK050 2” Polypropeeni 5971 039 051 PPDPK080 3” Polypropeeni 5971 039 081 PPDPK100 4” Polypropeeni 5971 039 101

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=