Wurth_tuotekuvasto

10 ALAA ALAA muunnos ALA muunnos ALCA ALC muunnos ALE muunnos Tyyppi CT & DT: kaasujen talteenottoon CT & DT-liittimet = ”tappiliitin” ALCAT-muunnosliitin Koodi Tyyppi Koko Tuote n:o ALCAT100 C – A naaras 4” x uros 3” 5971 042 100 ALCT100x080 CT naaras 4” x 3” letkuyhde 5971 040 101 ALCT080 CT 3” 5971 040 080 ALCT100 CT 4” 5971 040 100 ALDT080 DT 3” 5971 041 080 ALDT100 DT 4” 5971 041 100 ALCAT ALDT ALCT Koodi Tyyppi Koko Tuote n:o ALAA040 A – A 1 1/2” 5971 043 040 ALAA050 A – A 2” 5971 043 050 ALAA080 A – A 3” 5971 043 080 ALAA050x080 A – A uros 2” x uros 3” 5971 043 051 ALAA080x100 A – A uros 3” x uros 4” 5971 043 081 ALA050x080 A – A uros 2” x R3” SK 5971 044 050 ALA080x050 A – A uros 3” x R2” SK 5971 044 080 ALA080x100 A – A uros 3” x R4” SK 5971 044 081 ALA100x080 A – A uros 4” x R3” SK 5971 044 100 ALCA080 C – C naaras 3” x uros 2” 5971 045 080 ALCA100 C – C naaras 4” x uros 3” 5971 045 100 ALC080x050 C naaras 3” x 2” letkuyhde 5971 046 080 ALC080x100 C naaras 3” x 4” letkuyhde 5971 046 081 ALC100x080 C naaras 4” x 3” letkuyhde 5971 046 100 ALC100x090 C naaras 4” x 90 mm letkuyhde 5971 046 101 ALD080x050 D naaras 3” x R2” SK 5971 047 080 ALD100x080 D naaras 4” x R3” SK 5971 047 100 ALE100x090 E uros 4” x 90 mm letkuyhde 5971 048 100 ARESLOC - muunnosliittimet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=