Wurth_tuotekuvasto

11 ATN = nitriili (NBR) lämmönkesto -20...+100°C ATV = viton (FPM) lämmönkesto -30...+200°C ATE = EPDM lämmönkesto -50...+130°C ATT = PTFE / EPDM lämmönkesto -100...+200°C ATNU = uratiiviste NBR lämmönkesto -20...+100°C Koodi Koko Sisä/ulko Väri Tuote n:o ATN013 1/2” 17,5/27 musta 5971 059 013 ATN020 3/4” 22/35 musta 5971 059 020 ATN025 1” 27/39 musta 5971 059 025 ATN032 1 1/4” 34,5/49 musta 5971 059 032 ATN040 1 1/2” 41/55 musta 5971 059 040 ATN050 2” 51/66 musta 5971 059 050 ATN065 2 1/2” 60/79 musta 5971 059 065 ATN080 3” 76/95 musta 5971 059 080 ATN100 4” 101/124 musta 5971 059 100 ATN125 5” 124/150,5 musta 5971 059 125 ATN150 6” 153/180 musta 5971 059 150 ATV013 1/2” 17,5/27 vihreä 5971 060 013 ATV020 3/4” 22/35 vihreä 5971 060 020 ATV025 1” 27/39 vihreä 5971 060 025 ATV032 1 1/4” 34,5/49 vihreä 5971 060 032 ATV040 1 1/2” 41/55 vihreä 5971 060 040 ATV050 2” 51/66 vihreä 5971 060 050 ATV065 2 1/2” 60/79 musta 5971 060 065 ATV080 3” 76/95 musta 5971 060 080 ATV100 4” 101/124 musta 5971 060 100 ATE013 1/2” 17,5/27 beige 5971 061 013 ATE020 3/4” 22/35 beige 5971 061 020 ATE025 1” 27/39 beige 5971 061 025 ATE032 1 1/4” 34,5/49 beige 5971 061 032 ATE040 1 1/2” 41/55 beige 5971 061 040 ATE050 2” 51/66 beige 5971 061 050 ATE065 2 1/2” 60/79 musta 5971 061 065 ATE080 3” 76/95 musta 5971 061 080 ATE100 4” 101/124 musta 5971 061 100 ATT020 3/4” 22/35 valkoinen 5971 062 020 ATT025 1” 27/39 valkoinen 5971 062 025 ATT032 1 1/4" 34,5/49 valkoinen 5971 062 032 ATT040 1 1/2" 41/55 valkoinen 5971 062 040 ATT050 2” 51/66 valkoinen 5971 062 050 ATT065 2 1/2” 60/79 valkoinen 5971 062 065 ATT080 3” 76/95 valkoinen 5971 062 080 ATT100 4" 101/124 valkoinen 5971 062 100 ATNU050 2” 51/66 musta 5971 063 050 ATNU080 3” 76/95 musta 5971 063 080 ATNU100 4” 101/124 musta 5971 063 100 ARESLOC varaosatiivisteet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=