Wurth_tuotekuvasto

12 L A mm Tykoflex pikaliittimet kuluttavaan käyttöön esim. mudalle, soralle, loalle Suurin sallittu työpaine nesteille 12,5 bar ja paineilmalle 8 bar Käytetään erityisesti lokaliittimenä. KMS - naarasliitin letkuyhteellä Koodi Liitin- koko Letkuyhde ulkomitta A L mm Mate- riaali Tuote n:o KMS048 2” 48 210 galv. teräs 5971 070 048 KMS076/050 3” 48 220 galv. teräs 5971 070 077 KMS076 3” 76 260 galv. teräs 5971 070 076 KMS102/076 4” 76 260 galv. teräs 5971 070 103 KMS102/090 4” 90 270 galv. teräs 5971 070 104 KMS102 4” 100 270 galv. teräs 5971 070 102 KMS133 5” 125 320 galv. teräs 5971 070 133 KMS152 6” 150 330 galv. teräs 5971 070 152 KMS204 8” 200 340 galv. teräs 5971 070 204 KMSSS048 2” 48 210 AISI 316 5971 071 048 KMSSS076 3” 76 260 AISI 316 5971 071 076 KMSSS102 4” 100 270 AISI 316 5971 071 102 KMSSS133 5” 125 320 AISI 316 5971 071 133 KMSSS152 6” 148 330 AISI 316 5971 071 152 KMS102V 4” 100 225 galv. teräs 5971 070 105 KMS133V 5” 125 290 galv. teräs 5971 070 134 KVS - urosliitin letkuyhteellä Koodi Liitin- koko Letkuyhde ulkomitta A L mm Mate- riaali Tuote n:o KVS048 2” 48 130 galv. teräs 5971 073 048 KVS076/050 3” 48 210 galv. teräs 5971 073 077 KVS076 3” 76 170 galv. teräs 5971 073 076 KVS102/076 4” 76 255 galv. teräs 5971 073 103 KVS102/090 4” 90 175 galv. teräs 5971 073 104 KVS102 4” 100 175 galv. teräs 5971 073 102 KVS133 5” 125 200 galv. teräs 5971 073 133 KVS152 6” 148 200 galv. teräs 5971 073 152 KVS204 8” 198 250 galv. teräs 5971 073 204 KVSSS048 2” 48 210 AISI 316 5971 074 048 KVSSS076 3” 76 170 AISI 316 5971 074 076 KVSSS102 4” 100 175 AISI 316 5971 074 102 KVSSS133 5” 125 200 AISI 316 5971 071 133 KVSSS152 6” 148 200 AISI 316 5971 074 152 KVS102V 4” 100 175 galv. teräs 5971 073 105 KVS133V 5” 125 225 galv. teräs 5971 073 134 TYKOFLEX M42 - pikaliittimet Vahvistetut liittimet erityisen kuluttaviin käyttökohteisiin Vahvistetut liittimet erityisen kuluttaviin käyttökohteisiin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=