Wurth_tuotekuvasto

13 L A mm KMG - naarasliitin ulkokierteellä Koodi Liitin- koko Ulko- kierre L mm Mate- riaali Tuote n:o KMG048 2” 2” 260 galv. teräs 5971 076 048 KMG076 3” 3” 305 galv. teräs 5971 076 076 KMG102/080 4” 3” 320 galv. teräs 5971 076 103 KMG102 4” 4” 320 galv. teräs 5971 076 102 KMG133 5” 5” 375 galv. teräs 5971 076 133 KMG152 6” 6” 375 galv. teräs 5971 076 152 KMGSS076 3” 3” 305 AISI 316 5971 077 076 KMGSS102 4” 4” 320 AISI 316 5971 077 102 KVG - urosliitin ulkokierteellä Koodi Liitin- koko Ulko- kierre L mm Mate- riaali Tuote n:o KVG048 2” 2” 100 galv. teräs 5971 079 048 KVG076/050 3” 2” 125 galv. teräs 5971 079 077 KVG076/065 3” 2 1/2” 105 galv. teräs 5971 079 078 KVG076 3” 3” 105 galv. teräs 5971 079 076 KVG102/080 4” 3” 135 galv. teräs 5971 079 103 KVG102 4” 4” 125 galv. teräs 5971 079 102 KVG133 5” 5” 155 galv. teräs 5971 079 133 KVG152 6” 6” 175 galv. teräs 5971 079 152 KVGSS076 3” 3” 105 AISI 316 5971 080 076 KVGSS102 4” 4” 125 AISI 316 5971 080 102 KKM - naarasliitin hitsattava Koodi Liitin- koko Putkiyhde ulkomitta A L mm Mate- riaali Tuote n:o KKM048 2” 51 145 galv. teräs 5971 082 048 KKM076 3” 76 165 galv. teräs 5971 082 076 KKM102 4” 102 175 galv. teräs 5971 082 102 KKM102/114 4” 114 175 galv. teräs 5971 082 104 KKM133 5” 133 215 galv. teräs 5971 082 133 KKM152 6” 152 245 galv. teräs 5971 082 152 KKMSS076 3” 76 165 AISI 316 5971 083 076 KKMSS102 4” 103 175 AISI 316 5971 083 102 KKMSS102/114 4” 114 175 AISI 316 5971 083 103 KKMSS133 5” 129 215 AISI 316 5971 083 133 KKMSS152 6” 154 245 AISI 316 5971 083 152 TYKOFLEX M42 - pikaliittimet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=