Wurth_tuotekuvasto

14 L A mm KKV - urosliitin hitsattava Koodi Liitin- koko Putkiyhde ulkomitta A L mm Mate- riaali Tuote n:o KKV048 2” 51 70 galv. teräs 5971 085 048 KKV076 3” 76 80 galv. teräs 5971 085 076 KKV076/089 3” 89 80 galv. teräs 5971 085 077 KKV102 4” 102 85 galv. teräs 5971 085 102 KKV102/114 4” 114 85 galv. teräs 5971 085 103 KKV133 5” 133 100 galv. teräs 5971 085 133 KKV152 6” 152 120 galv. teräs 5971 085 152 KKVSS076 3” 76 80 AISI 316 5971 086 076 KKVSS076/089 3” 89 80 AISI 316 5971 086 077 KKVSS102 4” 103 85 AISI 316 5971 086 102 KKVSS102/114 4” 114 85 AISI 316 5971 086 104 KKVSS133 5” 129 100 AISI 316 5971 086 133 KKVSS152 6” 154 120 AISI 316 5971 086 152 KKVM076 3” 76 80 musta teräs 5971 087 076 KKVM102 4” 102 85 musta teräs 5971 087 125 KKVM102/114 4” 114 85 musta teräs 5971 087 103 KKVM133 5” 133 100 musta teräs 5971 087 133 KXM - kansiliitin Koodi Liitin- koko L mm Mate- riaali Tuote n:o KXM048 2” 80 galv. teräs 5971 088 048 KXM076 3” 90 galv. teräs 5971 088 076 KXM102 4” 95 galv. teräs 5971 088 102 KXM133 5” 120 galv. teräs 5971 088 133 KXM152 6” 130 galv. teräs 5971 088 152 KXMSS076 3” 90 AISI 316 5971 089 076 KXMSS102 4” 95 AISI 316 5971 089 102 KXMSS133 5” 120 AISI 316 5971 089 133 KXMSS152 6” 130 AISI 316 5971 089 152 KXV - tulppaliitin Koodi Liitin- koko L mm Mate- riaali Tuote n:o KXV048 2” 48 37 galv. teräs 5971 091 048 KXV076 3” 76 50 galv. teräs 5971 091 076 KXV102 4” 102 45 galv. teräs 5971 091 102 KXV133 5” 133 50 galv. teräs 5971 091 133 KXV152 6” 152 65 galv. teräs 5971 091 152 KXVSS076 3” 76 50 AISI 316 5971 092 076 KXVSS102 4” 102 45 AISI 316 5971 092 102 KXVSS133 5” 133 50 AISI 316 5971 092 133 KXVSS152 6” 152 65 AISI 316 5971 092 152 TYKOFLEX M42 - pikaliittimet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=