Wurth_tuotekuvasto
15 KRKB - jatko/kulmaliitin 45 ° Koodi Liitin- koko Mate- riaali Tuote n:o KRKB45076 3” galv. teräs 5971 095 076 KRKB45102 4” galv. teräs 5971 095 102 KRKB45133 5” galv. teräs 5971 095 133 KRKB - jatko/kulmaliitin 90 ° Koodi Liitin- koko Mate- riaali Tuote n:o KRKB076 3” galv. teräs 5971 094 076 KRKB102 4” galv. teräs 5971 094 102 KRKB133 5” galv. teräs 5971 094 133 KK2M - jatkoliitin naaras/naaras Koodi Liitin- koko L mm Mate- riaali Tuote n:o KK2M076 3” 76 370 galv. teräs 5971 096 076 KK2M102 4” 102 380 galv. teräs 5971 096 102 KK2M133 5” 133 550 galv. teräs 5971 096 133 KK2M152 6” 152 500 galv. teräs 5971 096 152 KK2V - jatkoliitin uros/uros Koodi Liitin- koko L mm Mate- riaali Tuote n:o KK2V076 3” 76 170 galv. teräs 5971 097 076 KK2V102 4” 102 180 galv. teräs 5971 097 102 KK2V133 5” 133 190 galv. teräs 5971 097 133 KK2V152 6” 152 230 galv. teräs 5971 097 152 KFV - muunnosliitin uros/naaras Koodi Liitin- koko L mm Mate- riaali Tuote n:o KFV076x102 3” uros x 4” naaras 340 galv. teräs 5971 098 076 KFV102x133 4” uros x 5” naaras 450 galv. teräs 5971 098 102 TYKOFLEX M42 - pikaliittimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=