Wurth_tuotekuvasto
2.86 DIN 1624 (ISO 10139) DIN 935 (ISO 7035) Matala DIN 937 Lukitushammastus Ilman hammastusta M AV D mm 8 Sinkitty M5 8 11,8 0394 05 M6 10 14,2 0394 06 M8 13 17,9 0394 08 M10 15 21,8 0394 010 M12 18 26,0 0394 012 M16 24 34,5 0394 016 M AV h mm d2 mm 8 Sinkitty M6 10 6 14,2 0379 00006 M8 13 8 17,9 0379 00008 M10 15 10 21,8 0379 000010 M12 18 13 26,0 0379 000012 M16 24 16 34,5 0379 000016 M20 0379 000020 M AV m mm h mm n mm Pinnoitta- maton Sinkitty M8 13 6,2 9,5 2,5 03450 81 M10 17 8 12 2,8 03450 10 M12 19 10 15 3,5 03450 12 M16 24 13 19 4,5 03450 16 M20 30 16 22 4,5 03450 20 03450 20 M24 36 19 27 5,5 03450 24 03450 24 M30 0345 30 M36 0345 36 M42 03450 42 M48 03450 48 M AV m mm h mm Sinkitty M20 0345 66 20 M24 0345 66 24 M27x2 41 10,5 16,5 0345 66 272 M30 0345 66 30 M30x2 0345 30 2 M30x1,5 46 11,0 16,5 0345 66 301 M36 55 12,6 20,0 0345 66 36 M36x1,5 55 12,6 20,0 0345 66 361 M42x1,5 65 14,0 22,0 0345 66 421 M a mm d mm b mm Sinkitty M4 5,5 8 15 0376 4 8 M5 5,5 8 17 0376 5 8 M5 5,5 12 17 0376 5 12 M6 7,0 9 19 0376 6 9 M8 7,5 12 22 0376 8 12 M10 11,0 16 25 0376 10 16 M12 9,5 14 27 0376 12 14 M a mm d mm b mm Pinnoittamaton M5 5,5 8 17 037615 8 M6 7,0 9 19 037616 9 M8 7,5 12 22 037618 12 M10 11,0 16 25 9376 10 16 Laippamutterit Kruunumutterit Lyöntimutterit DIN 6923 (ISO 4161)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=