Wurth_tuotekuvasto
16 L KFK - muunnosliitin uros/naaras Koodi Liitinkoko L mm Mate- riaali Tuote n:o KFK102x076 4” uros x 3” naaras 340 galv. teräs 5971 099 102 KFK152X102 6” uros x 4” naaras 465 galv. teräs 5971 099 152 KKG - naarasliittimen tiiviste Koodi Liitin- koko Sisä x ulko Ø mm Mate- riaali Tuote n:o KKG048 2” 72x100 EPDM 5971 121 048 KKG076 3” 100x130 EPDM 5971 121 076 KKG102 4” 126x162 EPDM 5971 121 102 KKG133 5” 145x189 EPDM 5971 121 133 KKG152 6” 171x215 EPDM 5971 121 152 KKGN076 3” 100x130 NBR 5971 122 076 KKGN102 4” 126x162 NBR 5971 122 102 TYKOFLEX M42 - pikaliittimet Urosliitin laippayhteellä Urosliitin kiinteällä DIN PN10/16 laippayhteellä, galv. teräs Naarasliitin laippayhteellä Naarasliitin kiinteällä DIN PN10/16 laippayhteellä Toimitusmyynti Koodi Liitin- koko Laippa- koko L mm Tuotenumero KF076XDN80 3” DN80 120 5971 101 076 KF102XDN100 4” DN100 135 5971 101 102 KF133XDN125 5” DN125 145 5971 101 133 KF152XDN150 6” DN150 145 5971 101 152 Lukituslevy naarasliittimen kahvaan Lukituslevy 3” ja 4” liittimiin, sisältää ketjun ja lukon Koodi Liitinkoko Materiaali Tuotenumero TYKOL 3” & 4” teräs 5971 070 001
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=