Wurth_tuotekuvasto
18 Helppo ja kevyt liitinjärjestelmä mm. putkistoille ja letkuille. Materiaalit: Galvanoitu teräs ja AISI 304 DFS - letkuliitin Koodi Liitin koko Letku- yhteen ulko Ø mm Laipan ulko Ø mm Tuote n:o Galv.teräs Tuote n:o AISI 304 DFS076 3” 76 128 5971 125 076 5971 126 076 DFS100 4” 100 128 5971 125 100 5971 126 100 DFS125 5” 125 181 5971 125 125 5971 126 125 DFS150 6” 150 181 5971 125 150 5971 126 150 DFS200 8” 200 232 5971 125 200 5971 126 200 DFK - liitospanta Koodi Liitinkoko Tuote n:o Galv.teräs Tuote n:o AISI 304 DFK100 4” 5971 127 100 5971 128 100 DFK150 6” 5971 127 150 5971 128 150 DFK200 8” 5971 127 200 5971 128 200 DFB - tulppa DFK100 sopii myös 3” letkuliittimelle (DFS076) DFK150 sopii myös 5” letkuliittimelle (DFS125) Koodi Liitin- koko Laipan ulko Ø mm Tuote n:o Galv.teräs Tuote n:o AISI 304 DFB100 4” 128 5971 129 100 5971 130 100 DFB150 6” 181 5971 129 150 5971 130 150 DFB200 8” 232 5971 129 200 5971 130 200 DFV - hitsattava liitin Koodi Liitin koko Hitsaus- yhteen Ø sisä x ulko Laipan ulko Ø mm Tuote n:o Galv.teräs Tuote n:o AISI 304 DFV100 4” 100 x 108 128 5971 131 100 5971 132 100 DFV150 6” 150 x 158 181 5971 131 150 5971 132 150 DFV200 8” 200 x 209 232 5971 131 200 5971 132 200 DFU - supistusliitin Koodi Liitinkoko Tuote n:o Galv.teräs Tuote n:o AISI 304 DFU100/076 4” / 3” 5971 133 100 - DFU125/100 5” / 4” 5971 133 125 5971 140 125 DFU150/100 6” / 4” 5971 133 150 5971 140 150 DFU150/125 6” / 5” 5971 133 151 5971 140 151 DFU200/150 8” / 6” 5971 133 200 5971 140 200 DISAFLOW - pikaliitin
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=