Wurth_tuotekuvasto

19 SHT - imuletkun pidike DFY - Y-jakohaara Koodi Letkun koko Tuote n:o Galv.teräs SHT076 3” 5971 135 076 SHT100 4” 5971 135 100 SHT150 6” 5971 135 150 SHT200 8” 5971 135 200 SAR - imuputki Koodi Koko Pituus mm Tuote n:o Galv.teräs SAR076 76 800 5971 136 076 SAR100 100 800 5971 136 100 SAR150 150 800 5971 136 150 SAR200 200 800 5971 136 200 DTL - ilmaventtiili Koodi Liitin- koko Laipan ulko Ø mm Tuote n:o Galv.teräs DTL150 6” 158 5971 137 150 DVR - vesijäähdytysrengas Koodi Liitin- koko Laipan ulko Ø mm Tuote n:o Galv.teräs DVR100 4” 128 5971 138 100 DVR150 6” 181 5971 138 150 DVR200 8” 232 5971 138 200 DFT - varaosa tiivisteet Koodi Liitinkoko Tuote n:o DFT100 3” ja 4” 5971 145 100 DFT150 5” ja 6” 5971 145 150 DFT200 8” 5971 145 200 Koodi Liitin- koko 1 Liitin- koko 2 Tuote n:o Galv.teräs DFY150/2X100 6” 2 x 4” 5971 134 510 DFY150/2X150 6” 2 x 6” 5971 134 006 DFY200/2X150 8” 2 x 6” 5971 134 200 DISAFLOW - pikaliitin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=