Wurth_tuotekuvasto

21 Bauer-pikaliittimet nesteiden ja lietteen siirtoon erityisesti maatalouskäytössä. Materiaali: Galv.teräs Valducci-pikaliittimet nesteiden ja lietteen siirtoon erityisesti maatalouskäytössä. Materiaali: Galv.teräs Urosliitin letkuyhteellä ja leukakiinnityksellä Naarasliitin letkuyhteellä Naarasliitin letkuyhteellä Urosliitin letkuyhteellä ja kauluksella BAUER - pikaliittimet Koodi Liitinkoko Letkuyhde ulko Ø mm Tuotenumero BAU076-KVS 3” 76 5971 370 076 BAU100-KVS 4” 100 5971 370 100 BAU125-KVS 5” 125 5971 370 125 Koodi Liitinkoko Letkuyhde ulko Ø mm Tuotenumero BAU076-KMS 3” 76 5971 371 076 BAU100-KMS 4” 100 5971 371 100 BAU125-KMS 5” 125 5971 371 125 Valducci - pikaliittimet Koodi Liitinkoko Letkuyhde ulko Ø mm Tuotenumero VAL100-KMS 4” 100 5971 360 100 VAL120/100-KMS 5” 100 5971 360 119 VAL120-KMS 5” 125 5971 360 120 Koodi Liitinkoko Letkuyhde ulko Ø mm Tuotenumero VAL100-KVS 4” 100 5971 361 100 VAL120/100-KVS 5” 100 5971 361 119 VAL120-KVS 5” 125 5971 361 120 Imusiivilä pohjaventtiilillä Imusiivilä pohjaventtiilillä veden imuun. Pohjaventtiilissä vapautusvipu jolla venttiili/letku saadaan helposti tyhjennettyä nesteestä. Materiaali: Galv.teräs Koodi Letkuyhde ulko Ø mm Tuotenumero IMU050 50 5971 380 050 IMU076 76 5971 380 076 IMU100 100 5971 380 100 IMU125 125 5971 380 125 IMU150 150 5971 380 150

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=