Wurth_tuotekuvasto
22 Materiaali: Alumiini. Tiiviste: valkoinen NBR Tilauksesta messinki- ja AISI 316 liittimet Storz-liitin letkuyhteellä Koodi Liitin- koko Letkuyhteen ulko Ø mm Kynsiväli mm Tuote n:o 2/C 2” 52 66 5971 146 052 2/B 3” 75 89 5971 146 075 2/B-65 3” 65 89 5971 146 065 2/B-76 3” 76 89 5971 146 076 2/100 100 115 5971 146 100 2/A-100 4” 100 133 5971 146 101 2/A-102 4” 102 133 5971 146 102 2/150 6” 150 160 5971 146 150 Storz-liitin sisäkierteellä Koodi Liitin- koko Sisäkierre BSP Kynsiväli mm Tuote n:o 3/C 2” 2” 66 5971 149 050 3/B-65 3” 2 1/2” 89 5971 149 066 3/B-76 3” 3” 89 5971 149 076 3/A-100 4” 4” 133 5971 149 100 3/150 6” 6” 160 5971 149 150 Storz-liitin ulkokierteellä Koodi Liitin- koko Ulkokierre BSP Kynsiväli mm Tuote n:o 4/C-50 2” 2” 66 5971 152 050 4/B-65 3” 2 1/2” 89 5971 152 065 4/B-76 3” 3” 89 5971 152 076 4/A-100 4” 4” 133 5971 152 100 Storz-kansiliitin Koodi Liitinkoko Kynsiväli mm Tuote n:o 8/C 2” 66 5971 155 002 8/B 3” 89 5971 155 003 8/A 4” 133 5971 155 004 8/150 6” 160 5971 155 006 STORZ - pikaliitin
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=