Wurth_tuotekuvasto

23 Storz-liitin pyörivällä sisäkierteellä Koodi Liitin- koko Sisäkierre BSP Kynsi- väli Tuote n:o 03/B065 3” 2 1/2” 89 5971 163 065 03/B-76 3” 3” 89 5971 163 076 Storz-liitin pyörivällä ulkokierteellä Koodi Liitin- koko Ulkokierre BSP Kynsiväli mm Tuote n:o 04/B065 3” 2 1/2” 89 5971 164 065 Storz-muunnosliitin Koodi Liitinkoko Kynsiväli mm Tuote n:o 7/B-C 3” - 2” 89/66 5971 158 08 7/A-B 4” - 3” 133/89 5971 158 133 Storz-liitin EN14420-3 (klämppi) pantakiristykseen Koodi Liitin koko Letkuyhteen ulko Ø mm Kynsiväli mm Tuote n:o 2/CV 2” 50 66 5971 165 050 2/BV 3” 75 89 5971 165 075 Storz-tärinälukko Koodi Liitinkoko Sisä Ø mm Tuote n:o STL075 3” 126 5971 159 075 STL100 4” 156 5971 159 100 STL150 6” 215 5971 159 150 Storz-liitinavain Koodi Liitinkoko Tuote n:o STKABC 2” - 4” 5971 160 001 Storz-varaosatiivisteet Koodi Liitinkoko Materiaali Tuote n:o ST050 2” valk. NBR 5971 161 050 ST075 3” valk. NBR 5971 161 075 ST100 4” valk. NBR 5971 161 100 ST150 6” valk. NBR 5971 161 150 STS050 2” silikoni 5971 162 050 STS075 3” silikoni 5971 162 075 STS100 4” silikoni 5971 162 100 STS150 6” silikoni 5971 162 150 STORZ - pikaliitin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=