Wurth_tuotekuvasto

24 Palopostiliitin letkuyhteellä Palopostipikaliitin paloletkuille, uppopumpuille ym. Kynsiväli 2” = 67,5 mm Kynsiväli 3” = 104,5 mm Kynsiväli 4” = 142,5 mm Koodi Liitin- koko Letkuyhde mm Mate- riaali Tuote n:o PLKA050x020 2” 20 alumiini 5971 170 020 PLKA050x025 2” 25 alumiini 5971 170 025 PLKA050x032 2” 32 alumiini 5971 170 032 PLKA050x038 2” 38 alumiini 5971 170 038 PLKA050x050 2” 51 alumiini 5971 170 050 PLKA080x065 3” 65 alumiini 5971 170 065 PLKA080x080 3” 76 alumiini 5971 170 080 PLKA100x100 4” 102 alumiini 5971 170 100 Koodi Liitin- koko Letkuyhde mm Mate- riaali Tuote n:o PLKM050x020 2” 20 messinki 5971 171 020 PLKM050x025 2” 25 messinki 5971 171 025 PLKM050x032 2” 32 messinki 5971 171 032 PLKM050x038 2” 38 messinki 5971 171 038 PLKM050x050 2” 51 messinki 5971 171 050 PLKM080x080 3” 76 messinki 5971 171 080 Palopostiliitin sisäkierteellä Koodi Liitin- koko Sisäkierre Mate- riaali Tuote n:o PLSA050x025 2” 1” alumiini 5971 172 025 PLSA050x032 2” 1 1/4” alumiini 5971 172 032 PLSA050x038 2” 1 1/2” alumiini 5971 172 038 PLSA050x050 2” 2” alumiini 5971 172 050 PLSA080x065 3” 2 1/2” alumiini 5971 172 065 PLSA080x080 3” 3” alumiini 5971 172 080 PLSA100x100 4” 4” alumiini 5971 172 100 Koodi Liitin- koko Sisäkierre Mate- riaali Tuote n:o PLSM050x020 2” 3/4” messinki 5971 173 020 PLSM050x025 2” 1” messinki 5971 173 025 PLSM050x032 2” 1 1/4” messinki 5971 173 032 PLSM050x038 2” 1 1/2” messinki 5971 173 038 PLSM050x050 2” 2” messinki 5971 173050 PLSM080x080 3” 3” messinki 5971 173080 Palopostipikaliitin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=