Wurth_tuotekuvasto

25 Palopostiliitin ulkokierteellä Koodi Liitin koko Ulko- kierre Mate- riaali Tuote n:o PLUA050x025 2” 1” alumiini 5971 174 025 PLUA050x032 2” 1 1/4” alumiini 5971 174 032 PLUA050x038 2” 1 1/2” alumiini 5971 174 038 PLUA050x050 2” 2” alumiini 5971 174 050 PLUA080x065 3” 2 1/2” alumiini 5971 174 065 PLUA080x080 3” 3” alumiini 5971 174 080 PLUA100x100 4” 4” alumiini 5971 174 100 Koodi Liitin koko Ulko- kierre Mate- riaali Tuote n:o PLUM050x025 2” 1” messinki 5971 175 025 PLUM050x032 2” 1 1/4” messinki 5971 175 032 PLUM050x038 2” 1 1/2” messinki 5971 175 038 PLUM050x050 2” 2” messinki 5971 175 050 PLUM080x080 3” 3” messinki 5971 175 080 Palopostipikaliitin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=