Wurth_tuotekuvasto

2.87 DIN 929 DIN 928 Laipalla, tyyppi A DIN 557 M AV m mm d2 mm e mm h1 mm Pinnoittamaton Rustumaton A2 Hapon- kestävä A4 M4 9 3,5 6 9,83 0,65 0399 4 03064 03044 M5 10 4,0 7 10,95 0,7 0399 5 03065 03045 M6 11 5,0 8 12,02 0,75 0399 6 03066 03046 M8 14 6,5 10,5 15,38 0,9 0399 8 03068 03048 M10 17 8,0 12,5 18,74 1,15 0399 10 030610 030410 M12 19 10,0 14,8 20,91 1,4 0399 12 030612 030412 M16 24 13,0 18,8 26,51 1,8 0399 16 M AV m mm Sinkitty M5 0385 05 M6 10 5,0 0385 86 M8 14 6,5 0385 88 M b mm d4 mm h mm t mm Pinnoitta- maton M6 11 19 7,8 1,2 0385 6 M8 18 26 11,0 2,0 0385 8 M10 18 26 11,0 2,0 0385 10 M AV e mm m mm Sinkitty M4 7 7,0 3 0337 00014 M5 8 11,3 4 0337 00015 M6 10 14,1 5 0337 00016 M8 13 18,4 6,5 0337 00018 M10 17 24,0 8 0337 000110 M a mm b mm d mm Sinkitty M6 24 13 4 0862 062 46 M8 24 13 4 0862 062 48 Hitsausmutterit 4-kulma Hitsausmutterit 4-kulma mutterit Salmiakkimutterit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=