Wurth_tuotekuvasto
26 Palopostiliitin - suojahattu Palopostiliitin - muunnosliitin Palopostiliitin - varaosatiiviste alumiiniliittimelle Palopostiliitin - varaosatiiviste messinkiliittimelle Palopostiliitin - messinkiliittimen tiivisteen kiristysrengas Koodi Liitinkoko Materiaali Tuote n:o PLHA050 2” alumiini 5971 176 050 PLHA080 3” alumiini 5971 176 080 PLHA100 4” alumiini 5971 176 100 PLHM050 2” messinki 5971 176 250 PLHM080 3” messinki 5971 176 280 Koodi Liitinkoko Materiaali Tuote n:o PLMA080x050 3” x 2” alumiini 5971 177 050 PLMA100x080 4” x 3” alumiini 5971 177 080 Koodi Liitinkoko Tuote n:o PLTU050 2” 5971 178 001 PLTU080 3” 5971 178 002 PLTU100 4” 5971 178 003 Koodi Liitinkoko Tuote n:o PLT050 2” 5971 178 004 PLT080 3” 5971 178 007 Koodi Liitinkoko Tuote n:o PLKM050 2” 5971 178 005 PLKM080 3” 5971 178 006 PALO - letkuasennelmat palopostiliittimillä......................................... sivu 111 Palopostipikaliitin
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=