Wurth_tuotekuvasto

27 AHLG019 -puhalluspistooli 5971 182 003 Erittäin vaativaan käyttöön alumiinirunkoinen puhalluspistooli paineilmalle, soveltuu myös vedelle. Max työpaine: 12 bar Liitos: 3/4” letkuyhde Lämpötila: -20...+100°C Puhalluspistoolit Alumiini 1970 041 848 1/4” letkukara 1/4” sisäkierre rungossa Jatkosuuttimet kierre 12x1,25 100 mm 0714 92 14 150 mm 0714 92 15 250 mm 0714 92 16 Max työpaine 16 bar Läpivirtaus 527 l/min (6 bar) Sisäkierre 1/4” Melutaso 79 dBA Lämpötila-alue -20° – +60°C Muovinen suuttimella Suuri läpivirtaus ja tarkka ilmamäärän säätö. Kahva iskunkestävää muovia. Alhainen melutaso. Suojalevy Ø 100 mm 0714 92 23 490 mm 0714 921 4 90 mm 0714 921 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=