Wurth_tuotekuvasto

28 PU-letku Käyttölämpötila –30..+60°C. Käyttöpaine 16 bar. Öljynkestävä paineilmaletku. Hyvä hankauksenkesto ja liukas pinta. Kestää taivutusta, notkea käyttää ja kevyt. PU-Spiraaliletku wSafe 2000 -liittimillä Käyttölämpötila -40...+80°C Käyttöpaine 10 bar Koko pituus 10 m Sisä Ø mm Ulko Ø mm Pituus m Tuote n:o 8 12 10 0699 942 811 8 12 25 0699 942 812 11 16 25 0699 942 116 Sisä Ø mm Ulko Ø mm Työpituus m Tuote n:o 6,5 10 4 0699 945 650 6,5 10 8 0699 945 651 8 12 4 0699 945 811 8 12 8 0699 945 812 8 12 8 0699 2* * molemmissa päissä 3/8” ulkokierre Sisä Ø mm Ulko Ø mm Pituus m Tuote n:o 8 12 10 0699 944 812 11 16 10 0699 944 116 PUR- ja spiraaliletkut Letkukoko Työpituus Tuote n:o Sisä Ø mm Ulko Ø mm 5 8 6 m 0699 941 569 6,5 10 2 m 0699 941 652 6,5 10 4 m 0699 941 654 6,5 10 6 m 0699 941 656 8 12 4 m 0699 941 849 8 12 6 m 0699 941 869 PU-letku wSafe 2000-liittimillä Max käyttöpaine 16 bar. PU-Spiraaliletkut pyörivillä ulkokierrepäillä Maksimityöpaine 10 bar Materiaali Esteripohjainen polyuretaani Letkun suora osuus 0,5 m Ulkokierre R 1/4” Käyttölämpötila-alue -40°C…+80°C Päissä taipumisen estävät jouset

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=