Wurth_tuotekuvasto

29 Würth 2000 • kevyesti toimivat • kestävä teräsrakenne • suuri läpivirtaus 2100 l/min • soveltuu yhteen mm: Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25, 26 Pistokeliitin ulkokierteellä Ulko- kierre A mm B mm ch mm E mm H mm Tuote n:o 1/8” 33,0 4,0 13 14,7 5,9 0699 100 618 1/4” 39,0 5,9 14 16,2 8,0 0699 100 614 3/8” 41,5 7,9 17 19,6 11,5 0699 100 638 1/2” 48,0 10,4 22 25,4 14,5 0699 100 612 Runkoliitin letkulle Putkelle Ø mm A mm B mm C mm E mm H1 mm Tuote n:o 6 68,0 49,0 23,4 21 4,7 0699 100 106 8 70,0 48,5 23,4 21 6,4 0699 100 108 10 69,5 47,5 23,4 21 8,2 0699 100 110 13 68,0 46,0 23,4 21 10,5 0699 100 113 Runkoliitin sisäkierteellä Sisä- kierre A mm C mm ch mm E mm G mm Tuote n:o 1/4” 60,0 23,4 20 23,1 11,0 0699 100 214 3/8” 60,0 23,4 20 23,1 11,4 0699 100 238 1/2” 60,0 24,4 24 27,7 15,0 0699 100 212 Runkoliitin ulkokierteellä Ulko kierre A mm C mm ch mm E mm G mm H1 mm Tuote n:o 1/4” 63,0 23,4 20 23,1 13,5 8,0 0699 100 314 3/8” 61,0 23,4 20 23,1 14,0 11,5 0699 100 338 1/2” 55,5 23,4 22 25,4 18,0 14,8 0699 100 312 Pistokeliitin letkuyhteellä Putkelle Ø mm A mm B mm E mm H mm Tuote n:o 6 44,5 4,9 13 4,7 0699 100 406 8 47,0 4,4 13 6,4 0699 100 408 10 47,0 4,4 14 8,2 0699 100 410 13 47,5 4,9 17 10,5 0699 100 413 Pistokeliitin sisäkierteellä Sisä- kierre A mm ch mm E mm G mm H mm Tuote n:o 1/4” 60,5 17 19,6 11,0 7,4 0699 100 514 3/8” 59,0 20 23,1 11,4 7,4 0699 100 538 1/2” 52,0 27 31,2 15,0 14,8 0699 100 512 Paineilmaliittimet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=