Wurth_tuotekuvasto

30 Turvaliitin letkukaralla Letkulle Tuote n:o 8 0699 021 080 10 0699 021 100 13 0699 021 130 Turvaliitin PUR paineilmaletkulle Letkun sisä Ø mm Letkun ulko Ø mm L mm C mm AV mm Tuote n:o 8 12 75 28 20 0699 022 080 11 16 75 28 24 0699 022 011 Turvaliitin sisäkierteellä Sisäkierre AV mm Tuote n:o 1/4” 20 0699 023 114 3/8” 22 0699 023 138 1/2” 25 0699 023 112 Turvaliitin ulkokierteellä Ulkokierre AV mm Tuote n:o 1/4” 20 0699 023 014 3/8” 20 0699 023 038 1/2” 22 0699 023 012 Würth wSafe 2000 paineilmapikaliitin Turvaliitin Turvaliittimet estävät paineilmaletkun hallitsemattoman lennähtelyn letkun irrottamisen yhteydessä ja pienentävät henkilö- ja esinevahinkojen riskiä huomattavasti. Liitin on yhdellä kädellä irroitettava ja rekyylitön. Paineen hallittu poisto vaimentaa myös meluhaittoja. Paineilmaliittimet • Virtaus 2250 l/min • Maksimi käyttöpaine 16 bar • Alhainen kytkentävoima, helppo käyttää yhdellä kädellä • Liitinrunko sinkittyä terästä, venttiili messinkiä • Ulkokierteisissä liittimissä on kierretiivistysmassa valmiina • Turvallinen irrottaminen paineilmaverkosta, liitin päästää paineen purkautumaan hallitusti taaksepäin ja letku irtoaa vasta, kun se on paineeton • Ei kovaa pamausta letkun irrotuksen yhteydessä • Yhteensopiva Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25 ja 26

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=