Wurth_tuotekuvasto
31 Paineilmaliittimet • Alhainen kytkentävoima, helppo käyttää yhdellä kädellä • Liitinrunko sinkittyä terästä, venttiili messinkiä • Ulkokierteisissä liittimissä on kierretiivistysmassa valmiina • Turvallinen irrottaminen paineilmaverkosta, liitin päästää paineen purkautumaan hallitusti taaksepäin ja letku irtoaa vasta, kun se on paineeton • Ei kovaa pamausta letkun irrotuksen yhteydessä • Yhteensopiva mm. Cejn 410, TEMA 1700/1727, Rectus 27 Würth wSafe 4000 paineilmapikaliitin Turvaliitin Virtausoptimoitu venttiili mahdollistaa jopa 4 000 l/min:n virtausnopeuden ja 16 baarin enimmäiskäyttöpaineen. Tuottavuus paranee ja energiakustannukset ovat pienemmät. Turvaliitin PUR paineilmaletkulle Letkulle mm AV mm Tuote n:o 11 24 0699 042 011 13 24 0699 042 013 Turvaliitin letkukaralla Letkulle mm Tuote n:o 10 0699 041 110 13 0699 041 130 16 0699 041 160 Turvaliitin ulkokierteellä Ulkokierre AV mm Tuote n:o 1/2” 24 0699 043 012 3/8” 24 0699 043 038 Turvaliitin sisäkierteellä Sisäkierre AV mm Tuote n:o 1/2” 25 0699 043 112 3/8” 24 0699 043 138 Pistokeliitin ulkokierteellä Ulkokierre AV mm Tuote n:o 1/2" 24 0699 410 612 1/4" 17 0699 410 614 3/8" 24 0699 410 638 Pistokeliitin sisäkierteellä Sisäkierre AV mm Tuote n:o 3/8" 24 0699 410 538 Pistokeliitin letkuyhteellä Letkulle mm Tuote n:o 10 0699 410 410 13 0699 410 413 16 0699 410 417 Pistokeliitin PUR paineilmaletkulle Letkun sisä Ø mm Letkun ulko Ø mm AV mm Tuote n:o 11 16 24 0699 410 411
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=