Wurth_tuotekuvasto

32 C L L1 AV L L1 C AV L L1 C AV Cejn 408-sarja Tukevarakenteinen liitin, jolla on alhainen kytkentävoima. Liittimillä on erittäin hyvät virtausarvot ja ne kestävät hyvin tärinää. Ulkokierteisissä pikaliittimissä ja liitinnipoissa on kierretiivistysmassa valmiina. Sopivat myös alipainekäyttöön. Runkoliitin letkuyhteellä Letkulle Ø mm L mm L1 mm AV mm C mm Tuote n:o 8 77 21 24 27,7 0699 408 108 10 77 21 24 27,7 0699 408 110 13 76 21 24 27,7 0699 408 113 16 76 23 24 27,7 0699 408 116 19 75 23 24 27,7 0699 408 119 Virtausaukko 9,5 mm Virtaus* 3450l/min Maksimityöpaine 16bar (232 PSI) Minimiräjähdyspaine 140bar (2030 PSI) Lämpötila-alue -20°C…+100°C Rungon materiaali Sinkitty teräs/messinki Liitinnipan materiaali Karkaistu sinkitty teräs Kytkentävoima 160N Yhteensopivuus TEMA 1800, Rectus 32 *Mitattu 0,5 bar painehäviöllä. Paineilmaliittimet Runkoliitin ulkokierteellä Ulkokierre L mm L1 mm AV mm C mm Tuote n:o 1/2” 71 16 24 27,7 0699 408 312 3/8” 68 13 24 27,7 0699 408 338 3/4” 0699 408 334 Runkoliitin sisäkierteellä Sisäkierre L mm L1 mm AV mm C mm Tuote n:o 3/8” 63 12 24 27,7 0699 408 238 1/2” 68 18 25 28,9 0699 408 212 3/4” 0699 408 234

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=