Wurth_tuotekuvasto
33 L L 1 E L L 1 AV L L 1 AV Pistokeliitin ulkokierteellä Ulkokierre L mm L1 mm AV mm Tuote n:o 1/8” 49,0 7 16 0699 618 1/4” 40,5 11 17 0699 408 614 3/8” 40,5 12 17 0699 408 638 1/2” 47,5 16 22 0699 408 612 3/4” 0699 408 634 Pistokeliitin sisäkierteellä Sisäkierre L mm L1 mm AV mm Tuote n:o 1/4” 33,5 13 17 0699 408 514 3/8” 37,5 14 20 0699 408 538 1/2” 0699 408 512 3/4” 0699 408 534 Pistokeliitin letkuyhteellä Letkulle Ø mm L mm L1 mm E mm Tuote n:o 8 45 21 17 0699 408 48 10 45 21 17 0699 408 410 13 44,5 21 17 0699 408 413 16 47 23 21 0699 408 416 19 47,5 23 24 0699 408 419 Cejn 408-sarja Tukevarakenteinen liitin, jolla on alhainen kytkentävoima. Liittimillä on erittäin hyvät virtausarvot ja ne kestävät hyvin tärinää. Ulkokierteisissä pikaliittimissä ja liitinnipoissa on kierretiivistysmassa valmiina. Sopivat myös alipainekäyttöön. Virtausaukko 9,5 mm Virtaus* 3450l/min Maksimityöpaine 16bar (232 PSI) Minimiräjähdyspaine 140bar (2030 PSI) Lämpötila-alue -20°C…+100°C Rungon materiaali Sinkitty teräs/messinki Liitinnipan materiaali Karkaistu sinkitty teräs Kytkentävoima 160N Yhteensopivuus TEMA 1800, Rectus 32 *Mitattu 0,5 bar painehäviöllä. Paineilmaliittimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=