Wurth_tuotekuvasto

2.88 Amerikkalainen malli DIN 1587 M AV Pituus 4 Sinkitty M5 8 15 0974 5 15 M6 10 25 0974 6 25 M8 11 25 0974 8 25 M10 13 30 0974 10 30 M12 17 40 0974 12 40 M16 24 40 0974 16 40 M20 24 50 0974 20 50 M20 30 60 0369 008 120 M AV e mm h mm m mm Sinkitty Messinki/ kromattu Hapon- kestävä A4 M4 7 7,7 8 3,2 0356 4 03494 M5 8 8,8 10 4,0 0356 5 0352 5 03495 M6 10 11 12 5,0 0356 6 0352 6 03496 M8 13 14 15 6,5 0356 8 0352 8 03498 M10 17 18 18 8,0 0356 10 0352 10 034910 M12 19 21 22 10 0356 12 0352 12 034912 M16 24 26,7 28 13 0356 16 M Siipien väli Korkeus Sinkitty Haponkestävä A4 M4 17,6 8,6 0342 4 0340 034 M5 22,5 11,0 0342 5 0340 035 M6 27,8 13,6 0342 6 0340 036 M8 30,8 14,8 0342 8 0340 038 M10 36,2 17,7 0342 10 0340 0310 M12 49,4 24,1 0342 12 0340 0312 M16 58,3 28,5 0342 16 0340 0316 Hattumutterit Jatkomutterit Siipimutterit M AV Pituus 10 Sinkitty M16 24 24 0369 00816 M18 27 27 0369 00818 M20 30 30 0369 00820 Korkea mutteri DIN 6330 M AV Pituus 10 Pinnoittamaton Haponkestävä A4 M8 13 24 0369 009 8 0865 530 8 M10 17 30 0369 009 10 0865 531 0 M12 19 36 0369 009 12 0865 531 2 M16 24 48 0369 009 16 0865 531 6 M20 30 60 0369 009 20 0865 532 0 M24 36 72 0369 009 24 0865 532 4 M30 46 90 0369 009 30 DIN 6334

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=