Wurth_tuotekuvasto
36 Vapaa kiertoliike Vapaa kiertoliike Würth-2000 Paineilmaliittimet kääntönivelellä 45° kääntyvä – 360° kiertyvä Estää letkun kiertymisen. Vähentää letkun aiheuttamaa vääntöä ranteeseen. Erinomainen apu kun paineilmatyökaluja käytetään runsaasti esim. kokoonpanolinjoilla, rakennuksilla naulaimia, automaalaamoissa. Koko Tuote n:o UK 1/4” Pistoke 0699 231 4 UK 1/4” SK 1/4” 0699 221 4 Nivelnippa 360° Erittäin joustava suoraan ilmatyökaluun liitettävä liitin joka helpottaa työkalun käsittelyä. Liitin 1 Liitin 2 Ilmanvirtaus l/min Tuote n:o G1/4” G1/4” 750 0699 261 4 Täysin vapaasti ja kevyesti pyörivä ja taipuva liitin paineilman käyttökohteisiin. Materiaali alumiinia • Vähentää letkun aiheuttamaa kiertymistä ja vääntöä työkaluun, helpottaa työkalun kohdistamista työkohteeseen ja vähentää käyttäjään kohdistuvaa rasitusta. • Vähentää myös letkun kiertymistä ja sitä kautta pidentää letkun käyttöikää ja lisää käyttömukavuutta. • Säilyttää erittäin keveän liikkumisen myös paineen alaisena. • Ei sovellu nesteiden siirtoon. Nivelliitin Dyna Variacor Kääntyy 180°; letku aina alaspäin, ei käännä konetta. Kiertyy 360°; estää letkun aiheuttaman kiertymisen. Tuote n:o 0699 261 14 0699 261 38 0699 261 2 A 24,0 mm 29,5 mm 29,5 mm B 67,0 mm 82,0 mm 82,0 mm C Sisäkierre G1/4” Sisäkierre G3/8” Sisäkierre G1/2” D Ulkokierre G1/4” Ulkokierre G3/8” Ulkokierre G1/2” Paino 79,0 g 126,0 g 132,0 g Virtaus 720 l/min 1800 l/min 1800 l/min Maksimipaine 10 baria Käyttölämpötila -10 °C - + 70°C Nivelnippa paineensäätimellä 0709 885 038 1/4” sisäkierre, 1/8” ulkokierre
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=