Wurth_tuotekuvasto
37 Ilmankäsittelylaitteet Huoltoyksikkö • Suodatus, paineensäätö ja sumuvoitelu samassa modulissa • Hyvä suodatus ja suuri nimellisvirtaus, tarkka paineensäätö, pieni hystereesi • Vakiosuodatus 5 µm, käsikäyttöinen kondenssiveden poisto •Tulopaine max. 16 bar • Työpaine max. 10 bar Säädin-suodin • Suodatus ja paineensäätö samassa modulissa • Hyvä suodatus ja suuri nimellisvirtaus, hyvä paineensäätö • Vakio suodatus 25 µm, käsikäyttöinen kondenssiveden poisto • Tulopaine max. 16 bar • Työpaine max. 10 bar Liitäntä Normaali nimellisvirtaama l/min Tuotenr. 1/4 1800 0699 999 276 3/8 5000 0699 999 277 1/2 5000 0699 999 278 Liitäntä Normaali nimellisvirtaama l/min Tuotenr. 1/4 1400 0699 999 280 3/8 3000 0699 999 281 1/2 3500 0699 999 282 3/4 4500 0699 999 283 Säädin • Tarkka paineensäätö, pieni hystereesi • Toisiopuolen poisto (ei vaadi ilmanvirtausta säädön aikana) • Säätönuppi lukkiutuu alaspainettaessa, jolloin tahaton säätö ei ole mahdollinen •Soveltuu myös paneeliasennukseen • Molemminpuoleinen liitäntä mahdollisuus painemittarille •Tulopaine max. 16 bar • Työpaine max. 10 bar Liitäntä Normaali nimellisvirtaama l/min Tuotenr. 1/4 1800 0699 999 274 1/2 4500 0699 999 275
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=