Wurth_tuotekuvasto

45 h DIN 3489 valurautakynsiliitin paineilmalle, teollisuuteen yleiskäyttöön Kynsiväli: 42 mm. Materiaali: keltapassivoitu valurauta Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio GOER-tiivisteellä). Käyttöpaine: 10 bar. Pakkauskoko: 10 kpl/pussi SKG - kynsiliitin letkuyhteellä Koodi Koko Letkuyhde Ø mm h mm Paino g/kpl Tuote n:o SKG010 3/8” 10 76 150 5971 200 010 SKG013 1/2” 13 69 141 5971 200 013 SKG015 5/8” 15 69 142 5971 200 015 SKG019 3/4” 19 69 155 5971 200 019 SKG025 1” 25 70 476 5971 200 025 SKG032 1 1/4” 32 90 244 5971 200 032 KIG - kynsiliitin sisäkierteellä Koodi Koko Ulkokierre G (BSP) h mm Paino g/kpl Tuote n:o KIG006 1/4” 1/4” 36 138 5971 201 006 KIG010 3/8” 3/8” 36 135 5971 201 010 KIG013 1/2” 1/2” 38 150 5971 201 013 KIG019 3/4” 3/4” 40 155 5971 201 019 KIG025 1” 1” 40 184 5971 201 025 KIG032 1 1/4” 1 1/4” 55 297 5971 201 032 KAG - kynsiliitin ulkokierteellä Koodi Koko Sisäkierre G (BSP) h mm Paino g/kpl Tuote n:o KAG010 3/8” 3/8” 52 170 5971 202 010 KAG013 1/2” 1/2” 47 162 5971 202 013 KAG019 3/4” 3/4” 50 175 5971 202 019 KAG025 1” 1” 47 174 5971 202 025 KAG032 1 1/4” 1 1/4” 52 230 5971 202 032 SKB - kynsiliitin letkuyhteellä varmuusolakella, kts. SK-letkupinne Koodi Koko Letkuyhde Ø mm h mm Paino g/kpl Tuote n:o SKB013 1/2” 13 75 174 5971 203 013 SKB019 3/4” 19 75 182 5971 203 019 SKB025 1” 25 75 240 5971 203 025 Kynsiliitin - valurautaa

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=