Wurth_tuotekuvasto

46 VKO - kynsiliitimen suojahattu Koodi Koko h mm Paino g Tuote n:o VKO 3/8” - 1 1/4” 43 130 5971 204 001 Valurautakynsiliittimien varaosatiivisteet Koodi Koko Lämmönkesto Materiaali Tuote n:o GOER 3/8” - 1 1/4” -40…+95°C NBR (musta) 5971 204 002 GDOR-AR 3/8” - 1 1/4” -40…+200°C TFEP (punain.) 5971 211 001 SK - letkupinne varmuuskynsillä, DIN 20039B Koodi Kiristysalue mm Letkukoko mm Paino g Tuote n:o SK029 22 – 29 13 142 5971 205 029 SK034 28 – 32 19 220 5971 205 034 SK039 35 – 42 25 272 5971 205 039 SL - letkupinne, valurautaa, DIN 20039A Koodi Kiristysalue mm Paino g Tuote n:o SL022 17 – 22 *) 95 5971 206 022 SL029 22 – 29 128 5971 206 029 SL034 28 – 34 134 5971 206 034 SL040 32 – 40 188 5971 206 040 SL049 39 – 49 244 5971 206 049 SL060 48 – 60 297 5971 206 060 SL072 56 – 72 340 5971 206 072 SL076 60 – 76 405 5971 206 076 SL094 77 – 94 556 5971 206 094 SL101 89 – 101 665 5971 206 101 SL115 94 – 115 739 5971 206 115 SL127 113 – 127 890 5971 206 127 SL145 115 – 145 1046 5971 206 145 SL155 135 – 155 984 5971 206 155 SL175 155 – 175 1130 5971 206 175 SL195 175 – 195 1445 5971 206 195 SL225 210 – 225 2163 5971 206 225 SL250 227 – 250 2610 5971 206 250 DWSG - 3-tiekynsiliitin Koodi Koko mm Paino g Tuote n:o DWSG34 20 640 5971 204 020 DWSG10 25 807 5971 204 025 Kynsiliittimet ja letkupinteet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=