Wurth_tuotekuvasto

47 h DIN 3238 valurautakynsiliitin varmuuslukituksella, yhteensopiva DIN 3489 liittimien kanssa Kynsiväli: 42 mm. Materiaali: keltapassivoitu valurauta. Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio GOER-tiivisteellä). Käyttöpaine 16 bar. Pakkauskoko: 5 kpl/pussi SSG019KSM - MODY-kynsiliitin letkuyhteellä ja messinkipannalla Koodi Koko Letkuyhde Ø mm h mm Paino g Tuote n:o SSG019KSM 3/4” 19 113 830 5971 216 020 SSGI - MODY-kynsiliitin sisäkierteellä Koodi Koko Sisäkierre G (BSP) h mm Paino g Tuote n:o SSGI013 1/2” 1/2” 70 317 5971 217 013 SSGI019 3/4” 3/4” 93 419 5971 217 019 SSGI025 1” 1” 95 516 5971 217 025 SSGA - MODY-kynsiliitin ulkokierteellä Koodi Koko Ulkokierre G (BSP) h mm Paino g Tuote n:o SSGA013 1/2” 1/2” 73 321 5971 218 013 SSGA019 3/4” 3/4” 73 324 5971 218 019 SSGA025 1” 1” 85 401 5971 218025 MODY-kynsiliittimien varaosatiivisteet Koodi Koko Lämmönkesto Materiaali Tuote n:o SGORN 3/8” - 1 1/4” -40…+95°C NBR (musta) 5971 219 000 SDORN 3/8” - 1 1/4” -40…+200°C AFLAS (punain.) 5971 219 001 SSG - MODY-kynsiliitin letkuyhteellä Koodi Koko Letkuyhde Ø mm h mm Paino g Tuote n:o SSG013 1/2” 13 110 309 5971 216 013 SSG015 5/8” 15 110 316 5971 216 015 SSG019 3/4” 19 112 319 5971 216 019 SSG025 1” 25 112 346 5971 216 025 MODY-kynsiliitin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=