Wurth_tuotekuvasto

48 DIN 3438 haponkestäväteräs kynsiliitin kemikaaleille, elintarvikkeille Kynsiväli: 42 mm. Materiaali: AISI 316. Lämmönkesto: -30...+200°C (vakio GVOR-tiivisteellä). Käyttöpaine: 16 bar EKT - kynsiliitin letkuyhteellä Koodi Koko Letkuyhde Ø mm h mm Paino g Tuote n:o EKT013 1/2” 13 65 129 5971 207 013 EKT019 3/4” 19 65 142 5971 207 019 EKT025 1” 25 65 165 5971 207 025 EKI - kynsiliitin sisäkierteellä Koodi Koko Sisäkierre G (BSP) h mm Paino g Tuote n:o EKI013 1/2” 1/2” 41,5 180 5971 208 013 EKI019 3/4” 3/4” 41,5 158 5971 208 019 EKI025 1” 1” 41,5 160 5971 208 025 EKA - kynsiliitin ulkokierteellä Koodi Koko Ulkokierre G (BSP) h mm Paino g Tuote n:o EKA013 1/2” 1/2” 39 125 5971 209 013 EKA019 3/4” 3/4” 41,5 155 5971 209 019 EKA025 1” 1” 41,5 180 5971 209 025 EKOV - kynsiliittimen suojahattu Koodi Koko h mm Paino g Tuote n:o EKOV 1/2” - 1” 42 132 5971 210 000 AISI-316 kynsiliittimien varaosatiivisteet Koodi Koko Lämmönkesto Materiaali Tuote n:o GVOR 1/2” - 1” -30…+200°C Viton (vihreä) kemikaalit 5971 211 000 GDOR-AR 1/2” - 1” -40…+200°C TFEP (punain.) höyry 5971 211 001 GPOR 3/8” - 1 1/4” -40…+130°C EPDM(nature) Elintarvike 5971 211 002 h Kynsiliitin AISI 316 LÜDECKE MODY - HST-kynsiliitin DIN 3238 HST-kynsiliitin varmuuslukituksella, yhteensopiva DIN 3489 liittimien kanssa. Kynsiväli: 42 mm. Materiaali: AISI 316. Lämmönkesto: -40...+200°C (vakio FKM-tiivisteellä). Käyttöpaine 16 bar Koodi Koko Letkuyhde Ø mm h mm Paino g Tuote n:o EKS013 1/2” 13 105 337 5971 220 013 EKS019 3/4” 19 105 350 5971 220 019 EKS025 1” 25 105 380 5971 220 025

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=