Wurth_tuotekuvasto
49 Kynsiliitin vesikäyttöön Kynsiväli: 40 mm. Materiaali: messinki (MS 58). Lämmönkesto: +95°C. Käyttöpaine: 25 bar. Pakkauskoko: 10 kpl/pussi GSK - kynsiliitin letkuyhteellä Koodi Koko Letkuyhde Ø mm h mm Paino g Tuote n:o GSK010 3/8” 10 50 93 5971 226 010 GSK013 1/2” 13 50 94 5971 226 013 GSK016 5/8” 16 54 102 5971 226 016 GSK019 3/4” 19 54 102 5971 226 019 GSK025 1” 25 60 123 5971 226 025 GSK032 1 1/4” 32 70 176 5971 226 032 GSK038 1 1/2” 38 73 206 5971 226 038 GKI - kynsiliitin sisäkierteellä Koodi Koko Ulkokierre G (BSP) h mm Paino g Tuote n:o GKI013 1/2” 1/2” 31 94 5971 227 013 GKI019 3/4” 3/4” 32 96 5971 227 019 GKI025 1” 1” 33 100 5971 227 025 GKI032 1 1/4” 1 1/4” 38 114 5971 227 032 GKI038 1 1/2” 1 1/2” 39 135 5971 227 038 GKA - kynsiliitin ulkokierteellä Koodi Koko Ulkokierre G (BSP) h mm Paino g Tuote n:o GKA010 3/8” 3/8” 32 83 5971 228 010 GKA013 1/2” 1/2” 32 88 5971 228 013 GKA019 3/4” 3/4” 32 90 5971 228 019 GKA025 1” 1” 32 92 5971 228 025 GKA032 1 1/4” 1 1/4” 36 101 5971 228 032 GKA038 1 1/2” 1 1/2” 36 135 5971 228 038 GKO - kynsiliittimen suojahattu Koodi Koko h mm Paino g Tuote n:o GKO 3/8” - 1 1/2” 37 103 5971 229 001 Messinkikynsiliittimien varaosatiiviste Koodi Koko Lämmönkesto Materiaali Tuote n:o GKOR 3/8” - 1 1/2” +95°C NBR (musta) 5971 230 002 Messinki kynsiliitin LÜDECKE MODY - messinkikynsiliitin Messinkikynsiliitin varmuuslukituksella. Kynsiväli: 40 mm. Materiaali: MS 58. Lämmönkesto: +95°C. Käyttöpaine 25 bar Koodi Koko Letkuyhde Ø mm h mm Paino g Tuotenumero GSSG013 1/2” 13 77 190 5971 221 013 GSSG019 3/4” 19 82 215 5971 221 019 GSSG025 1” 25 86 270 5971 221 025
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=