Wurth_tuotekuvasto

50 Kynsiliitin hiekanpuhallukseen Kynsiväli 58 mm Materiaali: keltapassivoitu valurauta ja nailon Käyttöpaine 12 bar Letkuliitin Koodi Letkun koko mm Materiaali Paino g Tuote n:o SS25T 25 x 7 Valurauta 481 5971 231 025 SS32T 32 x 8 Valurauta 570 5971 231 032 SS38T 38 x 9 Valurauta 784 5971 231 038 CQP-1 25 x 7 Nylon 165 5971 232 025 CQP-2 32 x 8 Nylon 222 5971 232 032 Sisäkierreliitin Koodi Sisäkierre Materiaali Paino g Tuote n:o SK38T 1 1/4” (BSP) Valurauta 392 5971 233 001 SK38/15T 1 1/2” (BSP) Valurauta 464 5971 233 002 SK50T 50mm ”harvakierre” Valurauta 324 5971 233 003 CFP 1 1/4” (BSP) Nylon 126 5971 233 001 Hiekanpuhallusliittimen varaosatiiviste Koodi Koko Materiaali Tuote n:o SKD valurautaliittimelle NBR 5971 234 001 SDR-2 1” nylonliittimelle NBR 5971 234 002 SDR-3 1 1/4” ja isommat nylon NBR 5971 234 003 Suutinpidike sisäkierteellä Koodi Letkun koko mm Materiaali Kierre Tuote n:o HEP-1 25 x 7 Nylon 1 1/4” (BSP) 5971 235 001 HEP-2 32 x 8 Nylon 1 1/4” (BSP) 5971 235 002 HEP-3 38 x 9 Nylon 1 1/4” (BSP) 5971 235 003 NHP-34 19 x 7 Nylon 50mm ”harvakierre” 5971 236 034 NHP-1 25 x 7 Nylon 50mm ”harvakierre” 5971 236 001 NHP-2 32 x 8 Nylon 50mm ”harvakierre” 5971 236 002 NHP-3 38 x 9 Nylon 50mm ”harvakierre” 5971 236 003 Hiekanpuhallusliitin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=