Wurth_tuotekuvasto
51 Letkuliitin messinki Letkuliitin ulkokierteellä paineilmalle, kaasuille, nesteille. Materiaali: messinki (MS 58) Käyttöpaine: 12 bar Ulkokierre: ISO 228, G (”suora”) Koodi Ulkokierre G Letkuyhde Ø mm Tuote n:o T186M 1/8” 6 5971 241 106 T189M 1/8” 9 5971 241 109 T146M 1/4” 6 5971 241 206 T148M 1/4” 8 5971 241 208 T149M 1/4” 9 5971 241 209 T1411M 1/4” 11 5971 241 211 T1413M 1/4” 13 5971 241 213 T386M 3/8” 6 5971 241 306 T388M 3/8” 8 5971 241 308 T389M 3/8” 9 5971 241 309 T3811M 3/8” 11 5971 241 311 T3813M 3/8” 13 5971 241 313 T126M 1/2” 6 5971 241 406 T129M 1/2” 9 5971 241 409 T1213M 1/2” 13 5971 241 413 T3419M 3/4” 19 5971 241 519 Letkuliitin teräs Letkuliitin ulkokierteellä paineilmalle, kaasuille, nesteille Materiaali: teräs keltapassivoitu, Käyttöpaine 16bar Ulkokierre: ISO 228, G (”suora”) Koodi Ulkokierre G Letkuyhde Ø mm Tuote n:o G1215T 1/2” 15 5971 242 115 G1219T 1/2” 19 5971 242 119 G3413T 3/4” 13 5971 242 316 G3415T 3/4” 15 5971 242 315 G3419T 3/4” 19 5971 242 319 G3425T 3/4” 25 5971 242 325 G1025T 1” 25 5971 242 125 Jatkoliitin letkulle Jatkoliitin letkulle. Materiaali: alumiini Koodi Koko Ø x pituus mm Tuote n.o ALJK050 50x140 5971 243 050 ALJK076 76x150 5971 243 076 ALJK102 102x160 5971 243 102 ALJK127 127x180 5971 243 127 ALJK150 150x200 5971 243 150 Letkuliitin
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=