Wurth_tuotekuvasto
52 Jatkoliitin letkulle Jatkoliitin letkulle Materiaali: teräs, *) messinki Koodi Koko mm Tuote n:o JK006 *) 6 5971 244 006 JK008 *) 8 5971 244 008 JK010 10 5971 244 010 JK013 13 5971 244 013 JK016 16 5971 244 016 JK019 19 5971 244 019 JK025 25 5971 244 025 JK032 32 5971 244 032 JK038 38 5971 244 038 JK050 50 5971 244 050 JK075 75 5971 244 075 JK100 100 5971 244 100 JK125 125 5971 244 125 JK150 150 5971 244 150 JK200 200 5971 244 200 Höyryletkuliitin Höyryletkuliitin messinkipannalla, DIN EN 14423 Materiaali: messinki (MS 58) Lämmönkesto: +210°C Käyttöpaine: 18 bar Koodi Ulkokierre Letkukoko sisä x ulko Ø mm Paino g Tuote n:o DAK12-13MS R 1/2” 13x25 447 5971 245 013 DAK34-19MS R 3/4” 19x33 512 5971 245 019 DAK10-25MS R 1” 25x40 650 5971 245 025 DAK15-38MS R 1 1/2” 38x54 1940 5971 245 038 DAK20-50MS R 2” 50x68 2631 5971 245 050 Koodi Sisäkierre Letkukoko sisä x ulko Ø mm Paino g Tuote n:o DIK12-13MS G 1/2” 13x25 660 5971 246 013 DIK34-19MS G 3/4” 19x33 680 5971 246 019 DIK10-25MS G 1” 25x40 930 5971 246 025 DIK15-38MS G 1 1/2” 38x54 1930 5971 246 038 DIK20-50MS G 2” 50x68 2613 5971 246 050 DAK - höyryliitin ulkokierteellä DIK - höyryliitin sisäkierteellä Letkuliitin
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=