Wurth_tuotekuvasto

53 TW-pikaliitin, EN 14420-6 (DIN 28450) Käyttöpaine: 16 bar VK - urosliitin sisäkierteellä Koodi Koko Sisäkierre Materiaali Tuote n:o VKPR050 2” 2” messinki 5971 250 050 VKPR080 3” 3” messinki 5971 250 080 VKPR100 4” 4” messinki 5971 250 100 VKSS050 2” 2” AISI 316 5971 252 050 VKSS080 3” 3” AISI 316 5971 252 080 VKSS100 4” 4” AISI 316 5971 252 100 MK - naarasliitin sisäkierteellä Koodi Koko Sisäkierre G Materiaali Tuote n:o MKPR050 2” 2” messinki 5971 251 050 MKPR080 3” 3” messinki 5971 251 080 MKPR100 4” 4” messinki 5971 251 100 MKSS050 2” 2” AISI 316 5971 253 050 MKSS080 3” 3” AISI 316 5971 253 080 MKSS100 4” 4” AISI 316 5971 253 100 MB - kansiliitin VK-liitttimelle Koodi Koko Materiaali Tuote n:o MBAL050 2” alumiini 5971 254 050 MBAL080 3” alumiini 5971 254 080 MBAL100 4” alumiini 5971 254 100 MBSS080 3” AISI 316 5971 256 080 MBSS100 4” AISI 316 5971 256 100 VB - tulppaliitin MK-liittimelle Koodi Koko Materiaali Tuote n:o VBAL050 2” alumiini 5971 255 050 VBAL080 3” alumiini 5971 255 080 VBAL100 4” alumiini 5971 255 100 VBSS080 3” AISI 316 5971 257 080 VBSS100 4” AISI 316 5971 257 100 Messinkiketju, DIN 80402 Koodi Pituus mm Materiaali Tuote n:o KET300 300 messinki 5971 250 000 TW-liitin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=