Wurth_tuotekuvasto
54 RS - supistusnippa Koodi Koko Materiaali Tuote n:o RS5075 2”SK x 3”UK messinki 5971 261 050 RS7550 3”SK x 2”UK messinki 5971 261 076 RS75100 3”SK x 4”UK messinki 5971 261 075 RS10075 4”SK x 3”UK messinki 5971 261 010 TW-liittimien varaosatiivisteet Koodi Koko Tuote n:o GSD050 2” MK ja MB-liittimille (NBR) musta 5971 258 050 GSD080 3” MK ja MB-liittimille (NBR) musta 5971 258 080 GSD050HY 2” MK ja MB-liittimille (CSM) vihreä 5971 258 051 GSD080HY 3” MK ja MB-liittimille (CSM) vihreä 5971 258 081 VD60/49 60x49x2mm PU-tasotiiviste 2” kierre 5971 258 260 VD88/77 88x77x3mm PU-tasotiiviste 3” kierre 5971 258 288 VD114/100 114x100x3mm PU-tasotiiviste 4” kierre 5971 258 214 MAXIFLOW tankkauspistooli Maxiflow tankkauspistooli polttoaineille Materiaali: alumiini Koodi Koko Virtaus l/min Tuote n:o ZH50 2” 750 5971 266 050 MVTS tiivistesarja 5971 266 100 Pyörivä nivel Maxiflow tankkauspistoolille Koodi Koko Materiaali Tuote n:o SVI050 2” SK x 2” UK messinki 5971 267 050 SVIU050 2” UK x 2” UK messinki 5971 267 051 VC- ja MC- letkuliitin messinkiä, sis. AL-kiristyspannan Koodi Letkuyhde Ø mm Kierre Tuote n:o MC032x050 32 2” sisäkierre 5971 269 034 MC038x050 38 2” sisäkierre 5971 269 039 MC045x050 45 2” sisäkierre 5971 269 045 MC050x050 50 2” sisäkierre 5971 269 050 VC032x050 32 2” ulkokierre 5971 268 034 VC038x050 38 2” ulkokierre 5971 268 039 VC045x050 45 2” ulkokierre 5971 268 045 VC050x050 50 2” ulkokierre 5971 268 050 TW-liitin PU-tasotiiviste MK ja MB-liittimille
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=