Wurth_tuotekuvasto

55 h h h GTASS- ja GTISS-letkuliittimet DIN EN 14420-5, sileä letkuyhde klämppikiristykseen Materiaali: AISI 316, GTISS-liittimen tasotiiviste PTFE Lämmönkesto: -40...+95°C Käyttöpaine: 25 bar Ulko-ja sisäkierre ISO 228, G (”suora”) GTASS - letkuliitin ulkokierteellä Koodi Kierre G Letkuyhde Ø mm h mm Paino g Tuote n:o GTASS020 3/4” 19 62 99 5971 270 019 GTASS025 1” 25 63 148 5971 270 025 GTASS032 1 1/4” 32 63,5 210 5971 270 032 GTASS038 1 1/2” 38 66,5 290 5971 270 038 GTASS050 2” 50 75,5 395 5971 270 050 GTASS063 2 1/2” 63 94,5 655 5971 270 063 GTASS075 3” 75 97,5 775 5971 270 075 GTISS - letkuliitin sisäkierteellä Koodi Kierre G Letkuyhde Ø mm h mm Paino g Tuote n:o GTISS020 3/4” 19 60 92 5971 271 020 GTISS025 1” 25 62 126 5971 271 025 GTISS032 1 1/4” 32 64 190 5971 271 032 GTISS038 1 1/2” 38 67 322 5971 271 038 GTISS050 2” 50 77 440 5971 271 050 GTISS063 2 1/2” 63 91 837 5971 271 063 GTISS075 3” 75 100 1211 5971 271 075 Koodi Kiristysalue mm Materiaali h mm Paino g Tuote n:o KB020 30 – 33 alumiini 50 142 5971 105 020 KB025 36 – 39 alumiini 50 151 5971 105 025 KB032 43 – 46 alumiini 50 162 5971 105 032 KB038 50 – 53 alumiini 50 167 5971 105 038 KB050 63 – 67 alumiini 56 310 5971 105 050 KB063 78 – 82 alumiini 74 454 5971 105 063 KB075 89 – 93 alumiini 76 486 5971 105 075 KB075X10 94 - 97 alumiini 76 580 5971 105 076 KB100 114 – 119 alumiini 120 1100 5971 105 125 Koodi Kiristysalue mm Materiaali h mm Paino g Tuote n:o KBSS020 30 – 33 AISI 316 50 300 5971 106 019 KBSS025 36 – 39 AISI 316 50 330 5971 106 025 KBSS032 43 – 46 AISI 316 50 370 5971 106 032 KBSS038 50 – 53 AISI 316 50 410 5971 106 038 KBSS050 63 – 67 AISI 316 56 690 5971 106 050 KBSS063 78 – 82 AISI 316 74 1060 5971 106 063 KBSS075 89 – 93 AISI 316 76 1200 5971 106 075 KBSS100 114 – 119 AISI 316 120 2900 5971 106 100 KB - letkupannat DIN EN 14420-3 Letkuliittimet DIN EN 14420-5

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=