Wurth_tuotekuvasto
2.90 Sinkitty ja keltapassivoitu M mm reikä Pelti Sinkitty M4 8,3 1,7 - 2,5 03814 M5 8,3 1,7 - 2,5 03815 M6 3,5 0,7 - 1,6 03816 8,3 1,7 - 2,5 038163 8,3 1,2 - 1,6 038164 8,3 2,6 - 3,5 038166 9,5 1,7 - 2,6 038161 M8 12,3 0,7 - 1,7 038108 12,3 3,3 - 4,7 03818 Ruuville Ø mm L mm B mm C mm S mm f mm Pinnoite Tuote n:o malli 2,9 13,0 11 5,8 0,5 0,5-1,5 keltap 0500 119 56 3,5 16,4 11 6,7 0,6 0,7-1,6 zn 0500 121 9 3,9 16,5 11 7,9 0,5 0,5-1,7 zn 0500 113 46 4,2 16,5 11 7,9 0,5 0,5-1,7 keltap 0500 113 62 4,2 23,0 11 7,5 0,5 0,7-1,3 keltap 0500 124 38 4,8 14,7 11 6,5 0,7 0,6-1,7 keltap 0500 131 33 4,8 16,5 11 7,9 0,5 0,5-1,7 zn 0500 115 22 4,8 19,8 12,7 7,9 0,7 0,9-2,0 zn 0500 053 7 5,5 20,8 13 8,8 0,8 1,2-2,0 keltap 0500 115 77 5,5 26,2 15,1 11,1 0,8 0,9-2,6 zn 0500 053 8 6,3 24,8 16 10,5 0,8 0,7-1,5 keltap 0500 114 27 6,5 24,8 16 10,5 0,8 0,7-1,7 keltap 0500 113 69 6,3 24,8 14,5 10,8 0,8 0,7-1,6 zn 0500 132 04 6,5 24,8 14,5 10,8 0,8 0,7-1,5 zn 0500 114 03 8,0 22,8 18 11 0,8 1,25-2 zn 0500 117 61 6,0 26,2 18 10,0 0,8 0,7-1,5 zn 0500 595 0 Ruuville Ø mm L mm B mm Tuote n:o 3,5 15 10 0500 111 83 4,0 15 10 0500 111 82 5,0 15 10 0500 113 55 Korimutterit 4-kulmainen Peltimutterit Jousimutterit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=