Wurth_tuotekuvasto

56 SMS 1145 kierreliitin SMS 1145 kierreliitin erityisesti elintarviketeollisuuteen, meijereihin, panimoihin jne. Letkuyhde soveltuu EN 14420 pantakiristykseen Materiaali: Liitin AISI 316, mutteri AISI 304, tiiviste EPDM Työpaine: 6bar Naarasletkuliitin runko Mutteri runkoliittimelle Letkuliitin ulkokierteellä Liittimet Koodi Koko DN Letkuyhde ulko- halkaisija - mm Tuote n:o SMSN025 25 25 5971 520 025 SMSN038 38 38 5971 520 038 SMSN050 50 50 5971 520 050 SMSN063 63 63 5971 520 063 SMSN075 75 76 5971 520 075 SMSN100 100 100 5971 520 100 Koodi Koko DN Sisäkierre Tuote n:o SMSM025 25 40X1/6 5971 521 025 SMSM038 38 60X1/6 5971 521 038 SMSM050 50 70X1/6 5971 521 050 SMSM063 63 85X1/6 5971 521 063 SMSM075 75 98X1/6 5971 521 075 SMSM100 100 132X1/6 5971 521 100 Koodi Koko DN Ulkokierre Tuote n:o SMSU025 25 40X1/6 5971 525 025 SMSU038 38 60X1/6 5971 525 038 SMSU050 50 70X1/6 5971 525 050 SMSU063 63 85X1/6 5971 525 063 SMSU075 75 98X1/6 5971 525 075 SMSU100 100 132X1/6 5971 525 100

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=