Wurth_tuotekuvasto

57 DIN 11851 kierreliitin DIN 11851 kierreliitin erityisesti elintarviketeollisuuteen, meijereihin, panimoihin jne. Letkuyhde soveltuu EN 14420 pantakiristykseen Materiaali: Liitin AISI 316, mutteri AISI 304, tiiviste NBR Työpaine: 40 bar Naarasletkuliitin runko Mutteri runkoliittimelle Letkuliitin ulkokierteellä Liittimet Koodi Koko DN Letkuyhde ulkohalkaisija mm Tuote n:o DINN025 25 25 5971 500 025 DINN032 32 32 5971 500 032 DINN038 40 38 5971 500 038 DINN050 50 50 5971 500 050 DINN063 63 63 5971 500 063 DINN075 75 75 5971 500 075 DINN100 100 100 5971 500 100 Koodi Koko DN Sisäkierre Tuote n:o DINM025 25 52X1/6 5971 501 025 DINM032 32 58X1/6 5971 501 032 DINM038 40 65X1/6 5971 501 038 DINM050 50 78X1/6 5971 501 050 DINM063 63 95X1/6 5971 501 063 DINM075 75 110X1/4 5971 501 075 DINM100 100 130X1/4 5971 501 100 Koodi Koko DN Ulkokierre Tuote n:o DINU025 25 52X1/6 5971 505 025 DINU032 32 58X1/6 5971 505 032 DINU038 40 65X1/6 5971 505 038 DINU050 50 78X1/6 5971 505 050 DINU063 63 95X1/6 5971 505 063 DINU075 75 110X1/4 5971 505 080 DINU100 100 130X1/4 5971 505 100

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=