Wurth_tuotekuvasto

58 Nesteiden, kaasujen ja kuivajauheiden roiskeettomaan letkuliitäntään; maantie- ja raideliikenteen säiliökuljetukset, lentokonetankkaus (4” ), satamakäyttö, IBC-kontit. Yhteensopiva mm.Todo-matic sarjan kanssa Runko: saatavana alumiini (AL), AISI 316L (SS), messinki (MS) Paineenkesto: Alumiini: 16/80 bar ja AISI 316L: 25/125 bar Kiinnitys: BSP sisäkierre (ISO 228), laippakiinnitys Vakiotiiviste: Viton Standardit: NATO STANAG 3756, ATOFINA SGM 2049.TUY C Hinnat pyydettäessä - Tilaustuote Koodi Koko C mm D mm Paino kg DDCU-050-AL 2” 70 92,5 0,4 DDCU-065-AL 2 1/2” 105 134 0,9 DDCU-080-AL 3” 119 134 1,3 DDCU-100-AL 4” 164 155,5 2,3 DDCU-050-SS 2” 70 92,5 1,0 DDCU-065-SS 2 1/2” 105 142 3,9 DDCU-080-SS 3” 119 134 3,6 DDCU-100-SS 4” 164 155,5 6,7 DDCU - uros/tankkiliitin DDCN - naaras/letkuliitin Koodi Koko E mm D mm Paino kg DDCN-050-AL 2” 70 137,5 1,1 DDCN-065-AL 2 1/2” 105 190 3,7 DDCN-080-AL 3” 119 186 4,2 DDCN-100-AL 4” 164 233 7,8 DDCN-050-SS 2” 70 137,5 2,3 DDCN-065-SS 2 1/2” 105 186 7,1 DDCN-080-SS 3” 119 186 8,1 DDCN-100-SS 4” 164 233 16,8 Suojahattu DDCH urosliittimelle, materiaalit: komposiitti, AISI 316 tai kumi Suojatulppa DDCT naarasliittimelle, materiaalit: komposiitti tai AISI 316 Saatavana myös sotilaskäyttöön suunniteltu lentokoneen tankkausliitin. ISO 45, NATO STANAG 3105, British Aerospace Spec. 2C14, MS24484 mukaan DDC - Tippavapaaliitin Manntek

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=