Wurth_tuotekuvasto

59 Materiaali: AISI 316 Käyttöpaine: 10 bar (150psi) Sisäkierre BSP/ISO 228, G (suora) Ulkokierre BSP/ISO 7, R (kartio) LKH - letkuliitin ulkokierteellä Koodi Ulko- kierre R Letkuyhde Ø mm Tuote n:o LKH004 1/8” 4 5979 001 004 LKH006 1/4” 6 5979 001 005 LKH008x006 1/4” 8 5979 001 006 LKH010x006 1/4” 10 5979 001 009 LKH010 3/8” 10 5979 001 010 LKH010x013 1/2” 10 5979 001 011 LKH013x010 3/8” 13 5979 001 012 LKH013 1/2” 13 5979 001 013 LKH016x013 1/2” 16 5979 001 015 LKH020x013 1/2” 20 5979 001 019 LKH020 3/4” 20 5979 001 020 LKH020x025 1" 20 5979 001 023 LKH025 1” 25 5979 001 025 LKH032 1 1/4” 32 5979 001 032 LKH040 1 1/2” 38 5979 001 040 LKH050 2” 51 5979 001 050 LKH065 2 1/2” 65 5979 001 065 LKH076 3” 76 5979 001 076 LKH102 4” 102 5979 001 102 SMH - suora muhvi Koodi Sisäkierre G Tuote n:o SMH004 1/4” 5979 002 004 SMH006 1/4” 5979 002 006 SMH010 3/8” 5979 002 010 SMH013 1/2” 5979 002 013 SMH020 3/4” 5979 002 020 SMH025 1” 5979 002 025 SMH032 1 1/4” 5979 002 032 SMH040 1 1/2” 5979 002 040 SMH050 2” 5979 002 050 SMH065 2 1/2” 5979 002 065 SMH076 3” 5979 002 076 SMH100 4” 5979 002 100 Koodi Sisäkierre G Tuote n:o TYH006 1/4” 5979 003 006 TYH010 3/8” 5979 003 010 TYH013 1/2” 5979 003 013 TYH019 3/4” 5979 003 019 TYH025 1” 5979 003 025 TYH032 1 1/4” 5979 003 032 TYH040 1 1/2” 5979 003 040 TYH050 2” 5979 003 050 TYH - t-yhde Haponkestävät putkenosat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=