Wurth_tuotekuvasto
60 HNH - hitsinippa Koodi Ulkokierre R Pituus mm Tuote n:o HNH006 1/4” 30 5979 004 006 HNH010 3/8” 30 5979 004 010 HNH013 1/2” 35 5979 004 013 HNH019 3/4” 40 5979 004 019 HNH025 1” 40 5979 004 025 HNH032 1 1/4” 50 5979 004 032 HNH040 1 1/2” 50 5979 004 040 HNH050 2” 50 5979 004 050 HNH065 2 1/2” 60 5979 004 065 HNH076 3” 70 5979 004 076 HNH100 4” 80 5979 004 100 KNH - kaksoisnippa Koodi Ulkokierre R Tuote n:o KNH006 1/4” 5979 005 006 KNH010 3/8” 5979 005 010 KNH013 1/2” 5979 005 013 KNH019 3/4” 5979 005 019 KNH025 1” 5979 005 025 KNH032 1 1/4” 5979 005 032 KNH040 1 1/2” 5979 005 040 KNH050 2” 5979 005 050 KNH065 2 1/2” 5979 005 065 KNH076 3” 5979 005 076 KNH102 4” 5979 005 102 Koodi Ulkokierre R Ulkokierre R Tuote n:o SKNH010x006 3/8” 1/ 4” 5979 006 010 SKNH013x006 1/2” 1/4” 5979 006 013 SKNH013x010 1/2” 3/8” 5979 006 014 SKNH020x013 3/4” 1/2” 5979 006 020 SKNH025x013 1” 1/ 2” 5979 006 025 SKNH025x020 1” 3/4” 5979 006 026 SKNH032x025 1 1/4” 1” 5979 006 032 SKNH040x025 1 1/2” 1” 5979 006 040 SKNH040x032 1 1/2” 1 1/4” 5979 006 041 SKNH050x025 2” 1” 5979 006 050 SKNH050x032 2” 1 1/4” 5979 006 051 SKNH050x040 2” 1 1/2” 5979 006 052 SKNH065x050 2 1/2” 2” 5979 006 065 SKNH076x050 3” 2” 5979 006 076 SKNH076x065 3” 2 1/2” 5979 006 077 SKNH - supistuskaksoisnippa Haponkestävät putkenosat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=